無停電電源装置(UPS)関連商品 :「反転モーター」の検索結果
関連キーワード
PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。
2018年トラスコ掲載ページ3 0736
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。