無停電電源装置(UPS)関連商品 :「無停電電源装置 ups apc」の検索結果
USB対応Smart-UPSシリーズでUSBインターフェイスにて電源管理する場合のケーブル
ケーブル対応表
ケーブル長(m)2
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
本カードは、Smart Slotを備えた30KVA以下のAPCブランドUPSに対し、管理用のシリアルポートを2ポート増設するためのアクセサリカードです。
PowerChute Business Editionのライセンスを一つ購入していただく事で、AP9624に接続する2台目、3台目にも同じライセンスのインストールが可能になります。
3つの動作モードを備え、DIPスイッチで設定変更が可能で、様々なユーザー環境に対応します。
質量(kg)0.07
規格C-tick, CE, DOC/Industry Cananda, EN 55022クラスB, FCCパート15クラスB, VCCI
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×121×114
入力【電源コードの数】2
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
Smart-UPS RTおよび Smart-UPS の製品型番が SUA2200JB、SUA3000JB、SUA3000RMJ2UB のモデル用USBケーブル
質量(kg)0.36
出力【ポート数】1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~45℃/0~95%
標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
コネクタADB9(シンプル・シグナリング)
コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。
UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。
Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
質量(kg)0.36
出力【ポート数】1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~45℃/0~95%
標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
コネクタADB9(シンプル・シグナリング)
コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
延長専用シリアルケーブル。単体使用不可。標準シリアルケーブル1.8m+延長ケーブル4.5m=6.3m
質量(kg)0.45
色Grey
入力【コード長】4.57m、【電源コードの数】1
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~45℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
コネクタADB9(シリアル・ストレート)
コネクタBDB9(シリアル・ストレート)
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(4.5m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。
UPS本体に同梱のケーブルよりも長い距離が必要な場合に使用します。
質量(kg)0.2
色Black
出力【ポート数】1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108
入力【コード長】4.57m、【電源コードの数】1
コネクタARJ45
コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。
UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。
質量(kg)0.41
出力【ポート数】1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108
入力【コード長】2m、【電源コードの数】1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
コネクタARJ45
コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
重大な問題が発生したとき、アラーム信号を表示することで担当者に迅速に通知します。 NetBotz アプライアンス と組み合わせて使用できます。
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、トラブル発生を視覚的に通知します
質量(kg)0.3
色Black, Orange
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×85×85
保管温湿度範囲-25~65℃/0~95%
動作温湿度範囲-20~45℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、機器周辺への浸水を検知します
質量(kg)0.44
色Orange
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×171×161
保管温湿度範囲-25~65℃/0~95%
動作温湿度範囲0~55℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
AP9340及びAP9341用温度センサー
質量(kg)0.14
色Black
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5×5×5
保管温湿度範囲-15~65℃/0~95%
動作温湿度範囲0~55℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
漏水センサ(型番:AP9325)用延長ケーブル
質量(kg)0.32
色Orange
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×229×122
保管温湿度範囲-25~65℃/0~95%
動作温湿度範囲0~55℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
シリアルポートを持つ負荷機器との通信を行なう場合にお買い求めください。
APC CS 350 / 500同梱のPowerChute Personal Editionには対応していません。
OS搭載のUPS標準サービス/プログラムのみ対応
PowerChuteシリーズ 対応OS表
質量(kg)0.45
色Grey
出力【ポート数】1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×102×51
入力【コード長】1.83m、【電源コードの数】1
保管温湿度範囲-5~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~45℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
コネクタARJ-48
コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。
大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。
ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。
1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。
別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。
大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。
ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。
1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。
別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
Windows 2000/XP/Server 2003 OS標準UPSサービスをご利用頂くためのケーブル。
UPS既存のシリアルポートに接続をいただくためのケーブルとなります。
D-sub 9pin メス - D-sub 9pin オス(APC UPS専用結線)
質量(kg)0.45
色Black
入力【コード長】2m、【電源コードの数】1
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~45℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
コネクタADB9(スマート・シグナリング)
コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。
大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。
ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。
1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。
別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
1個
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、温度・湿度を検知。ディスプレイを搭載しており、設置先にて温度・湿度を確認できます。
質量(kg)0.08
色Black
規格AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, CE, EN 55022クラスA, EN 55024, FCCパート15クラスA, ICES-003, VCCI
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×43×28
保管温湿度範囲-40~65℃/0~95%
動作温湿度範囲0~45℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
AP9340及びAP9341用温度/湿度センサー
質量(kg)0.18
色Black
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6×5×6
保管温湿度範囲-15~65℃/0~95%
動作温湿度範囲0~55℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。
大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。
ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。
1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。
別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-Japanese 5年保証。
適合機種1U ラックマウント
1個
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-Japanese オンサイト5年保証。
適合機種1U ラックマウント
1個
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-English(US)5年保証。
適合機種1U ラックマウント
1個
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
モニタードロア。APC 19 Rack LCD Console-English(US)5年保証。
適合機種1U ラックマウント
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証。
適合機種1U ラックマウント
1個
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
モニタードロア。APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証。
適合機種1U ラックマウント
1個
¥379,800
税込¥417,780
9日以内出荷
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。