絞り込み
種類
  • ケーブル(1)
ブランド
  • omron(オムロン)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(20)
  • 富士電機(12)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ユタカ電機製作所(7)
  • ATEN(5)
  • NEC三菱(3)
  • 三菱電機(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • サイバーパワー(2)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(2)
  • 山洋電気(1)
  • TDKラムダ(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • CyberPower(1)
  • TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ケーブル(1)
  • 接点用ケーブル omron(オムロン)

    接点用ケーブル

    omron(オムロン)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T品名接点信号ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無停電電源装置(UPS)通信ケーブル omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)通信ケーブル

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    適合機種S8BA-24D24D480SBF、S8BA-24D24D960SBF品名通信ケーブル長さ(m)2
  • 縦置スタンド(BY50FW用) omron(オムロン)

    縦置スタンド(BY50FW用)

    omron(オムロン)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    縦置スタンド(BY50FW用)
    適合機種BY50FW
  • 固定金具 omron(オムロン)

    固定金具

    omron(オムロン)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    品名取付金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150RC用) omron(オムロン)

    出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150RC用)

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1セット(2本)
    翌日出荷
    出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150RC用)
    適合機種BU150RC
  • タワー用縦置き固定金具(BA100T/BA75T用) omron(オムロン)

    タワー用縦置き固定金具(BA100T/BA75T用)

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    BA75T/BA100T用縦置き固定金具
    適合機種BA100T/BA75T
  • 1G対応ネットワークカード omron(オムロン)

    1G対応ネットワークカード

    omron(オムロン)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
    仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW質量(g)約65外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H)本体質量(g)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19保存温度(℃)-20~55最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時)使用周囲温度(℃)-10~55使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露)保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露)ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-TプロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
  • フロント耳金具 omron(オムロン)

    フロント耳金具

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合機種BV55REM、BV55RE
  • PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル omron(オムロン)

    PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル

    omron(オムロン)
    8,298税込9,128
    1台
    翌日出荷
    PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW
  • 交換用ファン(BU150RC用) omron(オムロン)

    交換用ファン(BU150RC用)

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    交換ファン(BU150RC用)
    適合機種BU150RC
  • 無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル

    omron(オムロン)
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷
    停電発生時に、コンピュータを「Windows標準のUPSサービス」を利用してシャットダウンさせたい時に、UPSとコンピュータを接続するケーブルです。※UPSに添付の自動シャットダウンソフトを利用してシャットダウンさせる場合は必要ありません。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
  • 壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)

    壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1台
    翌日出荷
    壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)
    仕様●盤用キャビネット天面固定等適合機種BV55REM、BV55RE、BV100REM、BV100REX、BVM100X
  • 壁掛け金具(BZ35T/50T/50LT用) omron(オムロン)

    壁掛け金具(BZ35T/50T/50LT用)

    omron(オムロン)
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷
    壁掛け用取付金具
    適合機種BZ50LT2/BZ35LT2
  • 縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)

    縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1台
    翌日出荷
    縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
    適合機種BV55REM/BV55RE
  • 取付金具(BY35S/50S用) omron(オムロン)

    取付金具(BY35S/50S用)

    omron(オムロン)
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷
    取付金具 BY35S/50S用
    適合BY50S/BY35S適合機種BY35S/BY50S
  • 交換ファン(BA100R/BA100T/BA75T用) omron(オムロン)

    交換ファン(BA100R/BA100T/BA75T用)

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    BA75T/BA100T/BA100R用交換ファン
    適合機種BA75T/BA100T/BA100R
  • 固定金具(BU1002SW用) omron(オムロン)

    固定金具(BU1002SW用)

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    適合機種BU1002SW
  • ラック用縦置き固定金具(BA100R用) omron(オムロン)

    ラック用縦置き固定金具(BA100R用)

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    BA100R用縦置き固定金具
    適合機種BA100R/BU100RS/BU100RE/BU60RE/BUM100RE/RE100FW2/RE60FW2
  • フロント耳金具(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)

    フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1台
    翌日出荷
    フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)
    適合機種BV55REM/BV55RE
  • RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用 omron(オムロン)

    RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    BL50T、BL75T、BL100TでRS-232C接続する場合のオプション品
    適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA
  • BVシリーズ専用USB通信ケーブル(2.2m) omron(オムロン)

    BVシリーズ専用USB通信ケーブル(2.2m)

    omron(オムロン)
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷
    設定ユーティリティソフトを使用するためのUSB通信ケーブル。BV55REは、自動シャットダウンソフト(PowerAttendant Liteなど)でも使用可能。UPS側BコネクタのUSBケーブル(2.2m)
  • クランプ omron(オムロン)

    クランプ

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ファン omron(オムロン)

    交換用ファン

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    品名交換用ファンRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル omron(オムロン)

    USBケーブル

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40TRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB通信ケーブル omron(オムロン)

    USB通信ケーブル

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    適合機種BV55REM、BV55RE長さ(m)2.2
  • 縦置き固定金具 omron(オムロン)

    縦置き固定金具

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    床面・天井固定も可能
    適合機種BV55REM、BV55RE
  • 壁面固定金具 omron(オムロン)

    壁面固定金具

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    床面・天井固定も可能
    適合機種BV55REM、BV55RE
  • 取付金具(BY80S用) omron(オムロン)

    取付金具(BY80S用)

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    縦置き横置き取付金具(BY80S用)
    仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しないため●電波法備考:非対象:電波を発しないためRoHS指令(10物質対応)対応

無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)関連商品