40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦置スタンド(BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA用)
1台
16,480 税込18,128
翌日出荷

omron(オムロン)取付金具(BY35S/50S用)
取付金具 BY35S/50S用
仕様縦置き横置き取付金具 適合BY50S/BY35S
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

omron(オムロン)接点用ケーブル
エコ商品
適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T 品名接点信号ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

縦置スタンド(BY50FW用)
1台
10,180 税込11,198
翌日出荷

増設用バッテリユニット(BU150RC用)3年保証(増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要))
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

BA75T/BA100T/BA100R用交換ファン
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

omron(オムロン)固定金具
エコ商品
品名取付金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150RC用)
1台
3,348 税込3,683
翌日出荷

出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150R)
1台
2,798 税込3,078
翌日出荷

設定ユーティリティソフトを使用するためのUSB通信ケーブル。BV55REは、自動シャットダウンソフト(PowerAttendant Liteなど)でも使用可能。UPS側BコネクタのUSBケーブル(2.2m)
適合機種BVシリーズ専用USB通信ケーブル(2.2m)(BV55REMへの使用は設定ユーティリティソフトのみに限定)
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

適合機種S8BA-24D24D480SBF、S8BA-24D24D960SBF 品名通信ケーブル 長さ(m)2
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,898 税込4,288
翌日出荷

omron(オムロン)USB通信ケーブル
適合機種BV55REM、BV55RE 長さ(m)2.2
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

壁掛け用取付金具
適合機種BZ50LT2、BZ35LT2
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷

omron(オムロン)フロント耳金具
適合機種BV55REM、BV55RE
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

停電発生時に、コンピュータを「Windows標準のUPSサービス」を利用してシャットダウンさせたい時に、UPSとコンピュータを接続するケーブルです。※UPSに添付の自動シャットダウンソフトを利用してシャットダウンさせる場合は必要ありません。
1台
7,198 税込7,918
8日以内出荷

縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

1ライセンス/1システム(1つの管理ソフトウェア内で管理される波にを1システムと定義します。
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

omron(オムロン)縦置き固定金具
床面・天井固定も可能
適合機種BV55REM、BV55RE
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

omron(オムロン)クランプ
適合機種BU150R
1箱(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷

縦置固定金具(BU3002R、BU3002RH、BUM3002R用)
1台
16,480 税込18,128
翌日出荷

縦置用固定金具(BU150RC用)
1台
16,480 税込18,128
翌日出荷

壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)
仕様●盤用キャビネット天面固定等
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)
仕様●通信用キャビネット
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

BA100R用EIA/JIS19インチラックサポートアングル
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

縦置固定金具(BU5002R、BUM5002R用)
1台
24,480 税込26,928
翌日出荷

PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷

交換ファン(BU150RC用)
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

BL50T、BL75T、BL100TでRS-232C接続する場合のオプション品
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

omron(オムロン)交換用ファン
エコ商品
品名交換用ファン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628) 適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW 適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW 質量(g)約65 外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H) 本体質量(g)約65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19 保存温度(℃)-20~55 最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露) 保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露) ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-T プロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など 適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N 対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox 使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露) USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
1個
特価
51,980 税込57,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

omron(オムロン)クランプ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)USBケーブル
エコ商品
適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
欠品中

omron(オムロン)壁面固定金具
床面・天井固定も可能
適合機種BV55REM、BV55RE
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

omron(オムロン)交換ファン
用途交換用ファン(BU150R用) 適合機種BU150R
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング