無停電電源装置(UPS)関連商品 :「A2」の検索結果
関連キーワード
高さ(mm)130
取付方式DINレール取付け
奥行(mm)125
材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)
保護等級IP20
保存温度(℃)-40~85
使用周囲温度(℃)-25~70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品
無停電電源装置(UPS) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。