32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重ね式折板屋根 88タイプ用 軒先面戸 田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 軒先面戸田中金属製作所(金属屋根部品)(3件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
重ね式折板屋根 88タイプ用 水止面戸(水上) 田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 水止面戸(水上)田中金属製作所(金属屋根部品)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途重ね式折板88タイプの防水に使用。
カラーガルバリウム鋼板 つやけし(0.35mm×914mm×10mコイル) 千代田鋼鉄工業カラーガルバリウム鋼板 つやけし(0.35mm×914mm×10mコイル)千代田鋼鉄工業
15,980税込17,578
1本(10m)
翌日出荷から3日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板 つや消し 10m巻きコイルになります。カラーは全8種、特殊樹脂ビーズ/特殊骨材入りポリエステル樹脂塗装鋼板の「ストロングカラーV3」になります。塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。
板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
エコランバー瓦桟 N1845 フクビ化学エコランバー瓦桟 N1845フクビ化学(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(6個)
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途昇り淀適合化粧ストレート屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×45×3000
リコロニー KMEW(ケイミュー)リコロニーKMEW(ケイミュー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
リフォーム専用金属屋根材
材質塗装GLめっき鋼板厚さ(mm)0.35、(見かけ木口)約11仕上ポリエステル塗装仕上げ質量(kg/枚)約1.4認定番号(不燃材料)NM-8697関連資料(0.63MB)働き寸法(mm)1820×182対応勾配3寸以上
重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム 田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム田中金属製作所(金属屋根部品)
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。板厚(mm)2.3板幅(mm)29下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9種別剣先:5/16
輝きサイディング333 千代田鋼鉄工業輝きサイディング333千代田鋼鉄工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1束(5枚)
翌日出荷
意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
カラーガルバリウム鋼板 つやあり 千代田鋼鉄工業カラーガルバリウム鋼板 つやあり千代田鋼鉄工業
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板 つやあり 10m巻きコイルになります。 カラーは全4種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーNEXT」になります。 塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。 上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。 工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。
板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
エコランバー瓦桟 M1890 フクビ化学エコランバー瓦桟 M1890フクビ化学(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(6個)
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途棟笠木適合化粧ストレート屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×90×3000
エコランバー瓦桟 M4343 フクビ化学エコランバー瓦桟 M4343フクビ化学
12,980税込14,278
1箱(6個)
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途棟垂木適合粘土瓦屋根用タイプ-寸法(厚さ×幅W×長さL)mm43×43×3000
軒先面戸 爪付 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軒先面戸 爪付 88型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
12,980税込14,278
1箱(100枚)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプ用の軒先面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)93奥行(mm)37.5横(mm)160
見切面戸 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)見切面戸 88型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1箱(50枚)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプ用の3連タイプの見切面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)137奥行(mm)25横(mm)620
重ね式折板屋根 88タイプ用 換気面戸 田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 換気面戸田中金属製作所(金属屋根部品)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。換気口有り。
通気くん マグ・イゾベール通気くんマグ・イゾベール(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(50枚)
翌々日出荷
繊維系断熱材施工時の膨らみによる通気層の潰れを防止。ダンボール素材なので、透湿・防風層としても機能。通気層工事の時間を大幅に短縮できます。脇の折返し部にバネ性があるので、タッカー留め等での固定が必要なく、作業が簡単です。ダンボール素材のため透湿性があり、湿気の排出を妨げません。防風層としての機能も併せ持っています。
用途屋根断熱通気層確保スペーサー厚さ5材質ダンボール(リサイクル素材)RoHS指令(10物質対応)対応
カラーガルバリウム鋼板 輝き 千代田鋼鉄工業カラーガルバリウム鋼板 輝き千代田鋼鉄工業
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板 輝き 10m巻きコイルになります。 カラーは全8種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーGL輝き」になります。 洗練された色調を低光沢の収縮性塗料とチヨダの塗装設備、塗装技術のマッチングにより独特の表面凹凸感を表現し、低光沢でありながら高輝度感あふれるカラー鋼板が誕生しました。
板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
棟包み 千代田鋼鉄工業棟包み千代田鋼鉄工業
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用の棟包み
エコランバー瓦桟 H4028 フクビ化学エコランバー瓦桟 H4028フクビ化学
14,980税込16,478
1箱(8個)
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×28×3000
エアルーフ・ドリーム 桟瓦 AirRoof(富士スレート)エアルーフ・ドリーム 桟瓦AirRoof(富士スレート)
2,898税込3,188
1ケース(4枚)
3日以内出荷
エアルーフ・ドリーム30は基材にFRCという革命的材料を採用し、100トンの高圧プレスで形成した歪みの少ない、軽量強靭な長寿命瓦です。
材質高分子繊維強化セメントカナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.5認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)250×440対応勾配3.5寸以上
軒先唐草(輝き) 千代田鋼鉄工業軒先唐草(輝き)千代田鋼鉄工業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
ルーフルモア用の軒先唐草
軒先唐草 千代田鋼鉄工業軒先唐草千代田鋼鉄工業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用の軒先唐草
GOKUルーフ 千代田鋼鉄工業GOKUルーフ千代田鋼鉄工業
14,980税込16,478
1束(8枚)
3日以内出荷
軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。 嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。 耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。 軽量で耐震性に優れる。 山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。 釘止めの目印を入れました。 耐久性に優れた屋根材。
仕様使用勾配:35/100以上を推奨寸法(mm)3×643ピッチ(アヤメ折り)質量(kg)2.04/枚サイズ6尺板厚(mm)0.35寸法(幅W×長さL)(mm)(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929有効面積(m2)0.41単位8枚/坪段高(mm)13
エコランバー瓦桟 K1530 フクビ化学エコランバー瓦桟 K1530フクビ化学
12,980税込14,278
1箱(20個)ほか
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途瓦桟適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
タイトフレーム 88型 剣先ダクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイトフレーム 88型 剣先ダクロダイドーハント(旧:大同製鋲所)
15,980税込17,578
1箱(50本)
翌日出荷
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-1679材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
タイトフレーム妻用 88型 剣先ダクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイトフレーム妻用 88型 剣先ダクロダイドーハント(旧:大同製鋲所)
37,980税込41,778
1箱(100本)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-3202材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)115穴径(mm)7
タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
34,980税込38,478
1箱(100本)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-0075材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)115穴径(mm)7
タイトフレーム 88型 剣先クロメート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイトフレーム 88型 剣先クロメートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
15,980税込17,578
1箱(50本)
3日以内出荷
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-1666材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
水上面戸 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)水上面戸 88型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(100枚)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプ用の水上面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)97奥行(mm)34横(mm)160
棟包み(輝き) 千代田鋼鉄工業棟包み(輝き)千代田鋼鉄工業
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
ルーフルモア用の棟包み
ルーフルモア(裏貼り付) 千代田鋼鉄工業ルーフルモア(裏貼り付)千代田鋼鉄工業
14,980税込16,478
1束(10枚)
3日以内出荷
耐久性と意匠性を兼ね揃えた金属屋根材
材質GLカラー鋼板寸法(mm)アヤメ折り3×606 ピッチ質量(kg)17/坪タイプ6尺板厚(mm)0.35寸法(幅W×長さL)(mm)外寸法:234×1886、働き外寸法:182×1818有効面積(m2)0.33段高(mm)7勾配30/100以上を推奨
エコランバー瓦桟 HT4090 フクビ化学エコランバー瓦桟 HT4090フクビ化学
8,398税込9,238
1箱(4個)
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×90×3000
エコランバー瓦桟 HT40100 フクビ化学エコランバー瓦桟 HT40100フクビ化学
16,980税込18,678
1箱(6個)
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×100×3000
エコランバー瓦桟 H4035 フクビ化学エコランバー瓦桟 H4035フクビ化学
16,980税込18,678
1箱(9個)
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×35×3000

屋根材』には他にこんなカテゴリがあります

折半屋根材特集
おすすめ人気ランキング
屋根材本体