屋根材本体 :「折板屋根 ボルト」の検索結果
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。
ナット5/16
外径(Φmm)山座:30
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9
種別剣先:5/16
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)1ヶ所:7
種別剣先:5/16
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適
長さ(mm)1600~6000
働き幅(mm)600
山高さ(mm)88
板厚(mm)0.6、0.8
色ガルバリウム素地、シルバー、グレー
質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92
材質ガルバリウム鋼板
サービス分類オーダー・加工
『屋根材』には他にこんなカテゴリがあります
- 屋根材本体
- 屋根用部材
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。