絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AirRoof(富士スレート)(10)
- Bulls(ブルズ)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- KMEW(ケイミュー)(105)
- OHSATO(大里)(1)
- アイジー工業(25)
- カシレキ(4)
- サカタ製作所(34)
- タイセイ(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- ヒロセ化成品(2)
- ホンマ製作所(27)
- ヨネキン(37)
- 千代田鋼鉄工業(11)
- 平田ネジ(9)
- 日大工業(2)
- 桜井工業(11)
- 田中金属製作所(金属屋根部品)(1)
- 白水興産(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ)
ヒロセ化成品(68件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(150個)ほか当日出荷から5日以内出荷取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。材質6ナイロン
ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
(10件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(150個)ほか当日出荷雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。用途折板屋根用材質6ナイロン色グレー耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-40
ステンレス煙突 直筒
桜井工業¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷サビに強いステンレス製の煙突部材用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)90
ステンレス煙突 エルボ
桜井工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から5日以内出荷ハイセット3ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7板厚(mm)2.3板幅(mm)29
ステンレス煙突 半筒
桜井工業¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から6日以内出荷サビに強いステンレス製の煙突部材用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)45
サビヤーズ(ボルトキャップ)スレート屋根用
ヒロセ化成品(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(200個)当日出荷取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。材質ポリエチレン樹脂色ホワイトシルバー
ハゼ取付金具
サカタ製作所¥849税込¥9341個当日出荷本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用材質(本体)高耐食性めっき鋼板ボルト径(上部)M10締付トルク(N・m)(目安)27適合ソケット対辺17mm
サビヤーズ折版屋根用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(150個)ほか当日出荷取付簡単、耐油・耐酸性抜群のボルトキャップ。雨もり・錆防止の決定版!材質6ナイロン色グレー
ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)
サカタ製作所(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(30個)ほか当日出荷から7日以内出荷ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。パッキンフェルト+防水材
重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。質量(kg)0.21タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)8板厚(mm)2.5板幅(mm)29
ステンレス煙突 メガネリング
桜井工業(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から12日以内出荷サビに強いステンレス製の煙突部材用途家の中と外の壁の断熱用に取り付け材質SUS430厚さ(mm)0.3
ステンレス煙突 多翼トップ
桜井工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から9日以内出荷サビに強いステンレス製の煙突部材用途煙突の先端に取り付ける排気口材質SUS430厚さ(mm)0.3
ステンレス煙突 T字
桜井工業¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から7日以内出荷煙突の先端に取り付ける排気口用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
テンキャップ 折板屋根用
カシレキ¥9,998~税込¥10,998~1ケース(100個)翌々日出荷から11日以内出荷キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。 特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。用途補修・改修工事用厚さ(mm)2タイプ折板屋根用材質(キャップ)ポリエチレン材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング充填剤アクリルエマルジョンコーキング
カラーベスト コロニアルクァッド 屋根釘32
KMEW(ケイミュー)(1件のレビュー)¥219税込¥2411袋(66本)当日出荷どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン材質鉄製熔融亜鉛メッキ長さ(mm)32(Φ3.2)
重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸
サカタ製作所¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷から6日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸
サカタ製作所¥349~税込¥384~1枚当日出荷から5日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途軒先用
サビヤーズ 8MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥589税込¥6481袋(9個)当日出荷から翌々日出荷簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途折板屋根のボルトの保護に。仕様内部めねじ加工材質6ナイロン全長(mm)47適合サイズ8mm(5/16)用使用ボルトねじ(mm)7.6~7.9
ステンレス煙突 直筒
ホンマ製作所¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
サビヤーズ 折版屋根用 10MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991袋(9個)当日出荷簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途折板屋根のボルトの保護に。材質6ナイロン全長(mm)52適合サイズ10mm用ミリサイズ専用使用ボルトねじ(mm)9.6~9.9
留太(とめた)
サカタ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合丸ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
サビヤーズ 折板屋根用
日大工業(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(150個)ほか翌々日出荷雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。用途折板屋根用材質6ナイロン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10耐用年数(年)5~10
ステンレス煙突 Hトップ
桜井工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷熱効率のよい排気口用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸
サカタ製作所¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から6日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
『屋根材』には他にこんなカテゴリがあります
- 屋根材本体
- 屋根用部材