屋根用部材 :「板 屋根」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。
材質6ナイロン
全長(mm)52
適合サイズ10mm用ミリサイズ専用
使用ボルトねじ(mm)9.6~9.9
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。
仕様内部めねじ加工
材質6ナイロン
全長(mm)47
適合サイズ8mm(5/16)用
使用ボルトねじ(mm)7.6~7.9
重ね式折板88タイプ用の3連タイプの面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)
高さ(mm)87
奥行(mm)28
横(mm)620
『屋根材』には他にこんなカテゴリがあります
- 屋根材本体
- 屋根用部材
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。