絞り込み
ブランド
  • サカタ製作所
  • モノタロウ(1)
  • KMEW(ケイミュー)(105)
  • ヨネキン(36)
  • アイジー工業(25)
  • 千代田鋼鉄工業(11)
  • 桜井工業(11)
  • AirRoof(富士スレート)(10)
  • 平田ネジ(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • タイセイ(5)
  • カシレキ(4)
  • 日大工業(2)
  • ヒロセ化成品(2)
  • 白水興産(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • Bulls(ブルズ)(1)
  • 田中金属製作所(金属屋根部品)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付サカタ製作所(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。板厚(mm)2.3板幅(mm)29下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7タイプ剣先5/16
ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) サカタ製作所ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)サカタ製作所(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(30個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 サカタ製作所重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付サカタ製作所(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。板厚(mm)2.5板幅(mm)29下穴径(Φmm)8質量(kg)0.21タイプ剣先5/16
ハゼ取付金具 サカタ製作所ハゼ取付金具サカタ製作所(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用ボルト(上部)M10
ハゼ取付金具 サカタ製作所ハゼ取付金具サカタ製作所
729税込802
1個
当日出荷
本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用材質(本体)高耐食性めっき鋼板ボルト径(上部)M10締付トルク(N・m)(目安)27適合ソケット対辺17mm
山座金付ナット サカタ製作所山座金付ナットサカタ製作所
579税込637
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
つかみ金物 サカタ製作所つかみ金物サカタ製作所
949税込1,044
1個
当日出荷
屋根上の有効活用に!
用途角ハゼ用の屋根上取付金具です。適合角ハゼ式折板屋根
重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸サカタ製作所
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸サカタ製作所
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
つかみ金物 サカタ製作所つかみ金物サカタ製作所(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋根上の有効活用に!
用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。適合丸ハゼ式折板屋根
留太(とめた) サカタ製作所留太(とめた)サカタ製作所
919税込1,011
1個
当日出荷
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合丸ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
屋根上取付金具 サカタ製作所屋根上取付金具サカタ製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。適合丸ハゼ式折板屋根仕様ドブメッキ
エンド用妻フレーム サカタ製作所エンド用妻フレームサカタ製作所
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。 ハイセット3ヶ付属。
用途妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。仕様剣先ボルト:5/16 M8、鉄(ラスパート処理)、ハイセット:ラスパート質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛めっき鋼板下穴径(Φmm)6板厚(mm)2.3板幅(mm)29
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用 サカタ製作所止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用サカタ製作所
1,998税込2,198
1セット(50個)
5日以内出荷
重ね式折板屋根用の止水パッキンとして。剣先ボルトを打抜いたあとに使用する止水用パッキンです。
材質フェルト+防水材厚さ(mm)約7.5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸サカタ製作所
289税込318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸サカタ製作所
309税込340
1枚
当日出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用 サカタ製作所止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用サカタ製作所
2,398税込2,638
1セット(30個)
5日以内出荷
ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。
材質クロロプレンゴム厚さ(mm)約5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸サカタ製作所
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
重ね式折板屋根150タイプ用 タイトフレームハイセット付 サカタ製作所重ね式折板屋根150タイプ用 タイトフレームハイセット付サカタ製作所
749税込824
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。板幅(mm)39
棟金具 サカタ製作所棟金具サカタ製作所
249税込274
1個
当日出荷
棟包みの下地に!角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途棟包みをビス留めする際に使用する下地金具です。適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用仕様亜鉛めっき鋼板
留太(とめた) サカタ製作所留太(とめた)サカタ製作所
919税込1,011
1個
当日出荷
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレームサカタ製作所
649税込714
1枚
6日以内出荷
折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。
用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
重ね式折板用 打ち抜きタガネ サカタ製作所重ね式折板用 打ち抜きタガネサカタ製作所
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M8・5/16(剣先ボルト)タイプW5/16・M8兼用
重ね式折板屋根用補強材 妻アングル サカタ製作所重ね式折板屋根用補強材 妻アングルサカタ製作所
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。 150タイプ、S60タイプは管理が便利な兼用タイプ。 88タイプは兼用タイプのほかに、一部専用タイプもご用意しております。 強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) サカタ製作所重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち)サカタ製作所
559税込615
1個
6日以内出荷
ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。 山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個質量(kg)0.3
雪止金具 アングル止め 重ね式折板用 サカタ製作所雪止金具 アングル止め 重ね式折板用サカタ製作所
999税込1,099
1本
6日以内出荷
重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ質量(kg)0.5タイプドブ/段なし
雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用 サカタ製作所雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用サカタ製作所(1件のレビュー)
879税込967
1個
5日以内出荷
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。 締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ
ランドマンボルト サカタ製作所ランドマンボルトサカタ製作所
499税込549
1本
6日以内出荷
折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなしサカタ製作所
399税込439
1本
5日以内出荷
ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3質量(kg)0.4
重ね式折板用 打ち抜きタガネ サカタ製作所重ね式折板用 打ち抜きタガネサカタ製作所
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
重ね式折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ3/8・M10兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M10・3/8(剣先ボルト)タイプW3/8・M10兼用
重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 サカタ製作所重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付サカタ製作所
989税込1,088
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。板幅(mm)39下穴径(Φmm)下穴なしタイプ剣先3/8
雪止金具 ガッチリ君 重ね式88タイプ用 サカタ製作所雪止金具 ガッチリ君 重ね式88タイプ用サカタ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。 締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ケプス付適合重ね式88タイプ材質ラスパート
雪止金具 Vストッパー サカタ製作所雪止金具 Vストッパーサカタ製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。 採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。
用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして材質ドブメッキ
マルチグリップ サカタ製作所マルチグリップサカタ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
低い位置で鼻隠金具を取り付けることができます。角ハゼ用です
仕様ドブメッキ適合角ハゼ式折板屋根

屋根材』には他にこんなカテゴリがあります

屋根用部材