絞り込み
ブランド
- サカタ製作所
- モノタロウ(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- KMEW(ケイミュー)(3)
- ヒロセ化成品(2)
- ヨネキン(3)
- 日大工業(1)
- 桜井工業(4)
特価

重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から5日以内出荷ハイセット3ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7板厚(mm)2.3板幅(mm)29
重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。質量(kg)0.21タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)8板厚(mm)2.5板幅(mm)29
ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)
サカタ製作所(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(30個)ほか当日出荷から7日以内出荷ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。パッキンフェルト+防水材
雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用
サカタ製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。 締付トルク:17N・m用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ
『屋根材』には他にこんなカテゴリがあります
- 屋根材本体
- 屋根用部材