2ページ目: 屋根用部材

269件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リコロニー メタルキーパー用ホルダーセット KMEW(ケイミュー)リコロニー メタルキーパー用ホルダーセットKMEW(ケイミュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
リフォーム専用金属屋根材 リコロニー 専用部材
付属品ホルダー×2、ノズル×2
エンド用妻フレーム サカタ製作所エンド用妻フレームサカタ製作所
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。 ハイセット3ヶ付属。
用途妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。仕様剣先ボルト:5/16 M8、鉄(ラスパート処理)、ハイセット:ラスパート質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛めっき鋼板下穴径(Φmm)6板厚(mm)2.3板幅(mm)29
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなしサカタ製作所
399税込439
1本
5日以内出荷
ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3質量(kg)0.4
のし水切 ヨネキンのし水切ヨネキン
1,198税込1,318
1本ほか
6日以内出荷
全長(mm)1820
重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) サカタ製作所重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち)サカタ製作所
559税込615
1個
6日以内出荷
ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。 山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個質量(kg)0.3
軒先水切35×55(120°) ヨネキン軒先水切35×55(120°)ヨネキン
479税込527
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切全長(mm)1820厚さ(mm)0.35
雨押水切 千代田鋼鉄工業雨押水切千代田鋼鉄工業
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用の雨押水切
サビヤーズ 折版屋根用 8MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ 折版屋根用 8MMダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,598税込8,358
1箱(150個)
当日出荷から9日以内出荷
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途屋根のボルトに被せるキャップ。材質6ナイロン
リーヴスペーサー 縁切り部材 屋根塗装時漏水防止部材 ヨネキンリーヴスペーサー 縁切り部材 屋根塗装時漏水防止部材ヨネキン
13,980税込15,378
1箱(500個)
6日以内出荷
高耐久のSUS304製
用途化粧スレートの塗装用の縁切りパーツ関連資料(0.02MB)
重ね式折板用 打ち抜きタガネ サカタ製作所重ね式折板用 打ち抜きタガネサカタ製作所
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M8・5/16(剣先ボルト)タイプW5/16・M8兼用
片流れ棟80 4~6寸用 ヨネキン片流れ棟80 4~6寸用ヨネキン
999税込1,099
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切全長(mm)1820厚さ(mm)0.35
雨押水切70 4~6寸用 ヨネキン雨押水切70 4~6寸用ヨネキン
929税込1,022
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切全長(mm)1820厚さ(mm)0.35
ケラバ雨押さえ 千代田鋼鉄工業ケラバ雨押さえ千代田鋼鉄工業
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用のケラバ雨押さえ
ケラバ水切 千代田鋼鉄工業ケラバ水切千代田鋼鉄工業
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用のケラバ水切
留太(とめた) サカタ製作所留太(とめた)サカタ製作所
919税込1,011
1個
当日出荷
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
グランネクスト/カラーベスト 屋根釘35SUS KMEW(ケイミュー)グランネクスト/カラーベスト 屋根釘35SUSKMEW(ケイミュー)
949税込1,044
1袋(66本)
6日以内出荷
木下地・モルタル下地用(塩害地域等特殊地域用)
材質ステンレス長さ(mm)35(Φ3.5)関連資料(3.12MB)
充填用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) カシレキ充填用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用)カシレキ
4,898税込5,388
1箱(150個)ほか
3日以内出荷
折板屋根・ストレート屋根の改修工事に使用する充填用空キャップ。耐久性に優れ、錆びを防止し、雨漏りを防ぐ日本屋根のパートナー。耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
用途屋根工事・補修工事などに材質ポリエチレン関連資料充填用空キャップ 寸法表(0.2MB)グリーンマーク認定
【オーダー】軒先 セミオーダー品 ヨネキン【オーダー】軒先 セミオーダー品ヨネキン
583税込641
1本
5日以内出荷
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
棟瓦 8寸三角棟(大) AirRoof(富士スレート)棟瓦 8寸三角棟(大)AirRoof(富士スレート)
1,598税込1,758
1枚(4.1kg)
4日以内出荷
材質高分子繊維強化セメントカナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)4.1認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)330×240対応勾配3.5寸以上
リコロニー周辺部材 Reけらばカバー KMEW(ケイミュー)リコロニー周辺部材 ReけらばカバーKMEW(ケイミュー)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質塗装GLめっき鋼板0.35mm厚長さ(mm)1829関連資料(0.63MB)
グランネクストシンプル/カラーベストグラッサ用 けらば水切 5.2mm厚専用 KMEW(ケイミュー)グランネクストシンプル/カラーベストグラッサ用 けらば水切 5.2mm厚専用KMEW(ケイミュー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
用途グランネクスト シンプル、カラーベスト グラッサ 用 けらば水切。材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)関連資料(0.59MB)
重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸サカタ製作所
309税込340
1枚
当日出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸サカタ製作所
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
雨押水切120 4~6寸用 ヨネキン雨押水切120 4~6寸用ヨネキン
1,198税込1,318
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
全長(mm)1820
軒先水切35×65(120°) ヨネキン軒先水切35×65(120°)ヨネキン
519税込571
1本ほか
6日以内出荷
全長(mm)1820
重ね式折板屋根用補強材 妻アングル サカタ製作所重ね式折板屋根用補強材 妻アングルサカタ製作所
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。 150タイプ、S60タイプは管理が便利な兼用タイプ。 88タイプは兼用タイプのほかに、一部専用タイプもご用意しております。 強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
隅巴24 4~6寸用 ヨネキン隅巴24 4~6寸用ヨネキン
959税込1,055
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切全長(mm)600厚さ(mm)0.35
谷板水切(小) 4~6寸用 ヨネキン谷板水切(小) 4~6寸用ヨネキン
1,298税込1,428
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切全長(mm)1820厚さ(mm)0.35
片流れ棟80 4~6寸用 ヨネキン片流れ棟80 4~6寸用ヨネキン
7,598税込8,358
1箱(10本)
4日以内出荷
用途屋根用水切Z91K ブラック全長(mm)1820厚さ(mm)0.35
捨板水切18 ヨネキン捨板水切18ヨネキン
868税込955
1本ほか
4日以内出荷
用途屋根用水切Z91K ブラック全長(mm)1820厚さ(mm)0.35
広小舞キャップ ヨネキン広小舞キャップヨネキン
409税込450
1本ほか
4日以内出荷
用途屋根用水切Z91K ブラック全長(mm)1820厚さ(mm)0.35
カラーベスト コロニアルクァッド フリーリッジ けらば(右) KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド フリーリッジ けらば(右)KMEW(ケイミュー)
739税込813
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン。
ケラバ水切(輝き) 千代田鋼鉄工業ケラバ水切(輝き)千代田鋼鉄工業
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
ルーフルモア用のケラバ水切
片流れ棟 千代田鋼鉄工業片流れ棟千代田鋼鉄工業
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用の片流れ棟
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MMダイドーハント(旧:大同製鋲所)
429税込472
1袋(9個)
当日出荷
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途屋根のボルトに被せるキャップ。 保護として。 スレート小波用に。トラスコ品番203-6075材質ポリエチレン全長(mm)56ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1932-87
シートスタット 本体のみ スチール 平田ネジシートスタット 本体のみ スチール平田ネジ
29,980税込32,978
1箱(100個)
4日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。適合板厚(mm)5~10付属品なし
シートスタット 4点付 スチール 平田ネジシートスタット 4点付 スチール平田ネジ
34,980税込38,478
1箱(100個)
4日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。適合板厚(mm)5~10
カラーベスト コロニアルクァッド 棟コーナー KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 棟コーナーKMEW(ケイミュー)(1件のレビュー)
539税込593
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm寸法l(mm)450
カラーベスト コロニアルクァッド 棟包片流れ用 KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 棟包片流れ用KMEW(ケイミュー)
5,198税込5,718
1本
7日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm寸法l(mm)1820
カラーベスト コロニアルクァッド 棟包 KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 棟包KMEW(ケイミュー)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm寸法l(mm)1820

屋根材』には他にこんなカテゴリがあります

屋根用部材