114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ) ヒロセ化成品

    ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ)

    ヒロセ化成品(68件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(150個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
    材質6ナイロン
  • ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用 モノタロウ

    ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(150個)ほか
    当日出荷
    雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。
    用途折板屋根用材質6ナイロングレー耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-40
  • ステンレス煙突 直筒 桜井工業

    ステンレス煙突 直筒

    桜井工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)90
  • ステンレス煙突 エルボ 桜井工業

    ステンレス煙突 エルボ

    桜井工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。
    用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付

    サカタ製作所(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイセット3ヶ付属。
    用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7板厚(mm)2.3板幅(mm)29
  • ハゼ取付金具 サカタ製作所

    ハゼ取付金具

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用ボルト(上部)M10
  • サビヤーズ(ボルトキャップ)スレート屋根用 ヒロセ化成品

    サビヤーズ(ボルトキャップ)スレート屋根用

    ヒロセ化成品(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(200個)
    当日出荷
    取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
    材質ポリエチレン樹脂ホワイトシルバー
  • ステンレス煙突 半筒 桜井工業

    ステンレス煙突 半筒

    桜井工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)45
  • サビヤーズ折版屋根用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    サビヤーズ折版屋根用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(150個)ほか
    当日出荷
    取付簡単、耐油・耐酸性抜群のボルトキャップ。雨もり・錆防止の決定版!
    材質6ナイロングレー
  • ハゼ取付金具 サカタ製作所

    ハゼ取付金具

    サカタ製作所
    729税込802
    1個
    当日出荷
    本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。
    用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用材質(本体)高耐食性めっき鋼板ボルト径(上部)M10締付トルク(N・m)(目安)27適合ソケット対辺17mm
  • ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) サカタ製作所

    ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)

    サカタ製作所(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(30個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
    パッキンフェルト+防水材
  • 重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 サカタ製作所

    重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ハイセット1ヶ付属。
    用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。質量(kg)0.21タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)8板厚(mm)2.5板幅(mm)29
  • つかみ金物 サカタ製作所

    つかみ金物

    サカタ製作所
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    屋根上の有効活用に!
    用途角ハゼ用の屋根上取付金具です。適合角ハゼ式折板屋根
  • ステンレス煙突 T曲りフタ付 桜井工業

    ステンレス煙突 T曲りフタ付

    桜井工業(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    掃除の際に便利なフタ付
    用途排気筒の蓋材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • ステンレス煙突 メガネリング 桜井工業

    ステンレス煙突 メガネリング

    桜井工業(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途家の中と外の壁の断熱用に取り付け材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • 屋根上取付金具 サカタ製作所

    屋根上取付金具

    サカタ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。仕様ドブメッキ適合丸ハゼ式折板屋根
  • ステンレス煙突 T字 桜井工業

    ステンレス煙突 T字

    桜井工業
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    煙突の先端に取り付ける排気口
    用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • サビヤーズ 折板屋根用 OHSATO(大里)

    サビヤーズ 折板屋根用

    OHSATO(大里)
    1,798税込1,978
    1袋(30本)
    当日出荷
    材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンキャップ 折板屋根用 カシレキ

    テンキャップ 折板屋根用

    カシレキ
    9,998税込10,998
    1ケース(100個)
    翌々日出荷から11日以内出荷
    キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。 特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。
    用途補修・改修工事用厚さ(mm)2タイプ折板屋根用材質(キャップ)ポリエチレン材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング充填剤アクリルエマルジョンコーキング
  • 山座金付ナット サカタ製作所

    山座金付ナット

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    579税込637
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
    用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
  • ステンレス煙突 多翼トップ 桜井工業

    ステンレス煙突 多翼トップ

    桜井工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途煙突の先端に取り付ける排気口材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸

    サカタ製作所
    289税込318
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
    用途軒先用
  • つかみ金物 サカタ製作所

    つかみ金物

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    屋根上の有効活用に!
    用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。適合丸ハゼ式折板屋根
  • 留太(とめた) サカタ製作所

    留太(とめた)

    サカタ製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合丸ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
  • ステンレス煙突 受足 桜井工業

    ステンレス煙突 受足

    桜井工業
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途二つ割でパイプを挟んで受足で壁に固定します。材質SUS304
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸

    サカタ製作所
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
    用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
  • ステンレス煙突 Hトップ 桜井工業

    ステンレス煙突 Hトップ

    桜井工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    熱効率のよい排気口
    用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • サビヤーズ 折版屋根用 10MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    サビヤーズ 折版屋根用 10MM

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1袋(9個)
    当日出荷
    簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
    用途折板屋根のボルトの保護に。材質6ナイロン全長(mm)52適合サイズ10mm用ミリサイズ専用使用ボルトねじ(mm)9.6~9.9
  • サビヤーズ 8MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    サビヤーズ 8MM

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    589税込648
    1袋(9個)
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
    用途折板屋根のボルトの保護に。仕様内部めねじ加工材質6ナイロン全長(mm)47適合サイズ8mm(5/16)用使用ボルトねじ(mm)7.6~7.9
  • 棟金具 サカタ製作所

    棟金具

    サカタ製作所
    249税込274
    1個
    当日出荷
    棟包みの下地に!角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
    用途棟包みをビス留めする際に使用する下地金具です。仕様亜鉛めっき鋼板適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
  • ステンレス煙突 二ツ割 桜井工業

    ステンレス煙突 二ツ割

    桜井工業
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途パイプを挟んで受足で壁に固定します。材質SUS304
  • ステンレス煙突 直筒 ホンマ製作所

    ステンレス煙突 直筒

    ホンマ製作所
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸

    サカタ製作所
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷
    折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
  • 雪止金具 アングル止め 重ね式折板用 サカタ製作所

    雪止金具 アングル止め 重ね式折板用

    サカタ製作所
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
    用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ質量(kg)0.5タイプドブ/段なし適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50
  • サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1袋(9個)
    当日出荷
    ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
    用途屋根のボルトに被せるキャップ。 保護として。 スレート小波用に。トラスコ品番203-6075材質ポリエチレン全長(mm)56ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1932-87
  • 留太(とめた) サカタ製作所

    留太(とめた)

    サカタ製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
  • ステンレス煙突 半直筒 ホンマ製作所

    ステンレス煙突 半直筒

    ホンマ製作所
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • ステンレス煙突 エビ曲45° ホンマ製作所

    ステンレス煙突 エビ曲45°

    ホンマ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    Φ150mmステンレス煙突のエビ曲り(45°)ジョイント。錆びにくいステンレス製。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • ステンレス煙突 H笠 ホンマ製作所

    ステンレス煙突 H笠

    ホンマ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • 止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用 サカタ製作所

    止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用

    サカタ製作所
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    重ね式折板屋根用の止水パッキンとして。剣先ボルトを打抜いたあとに使用する止水用パッキンです。
    材質フェルト+防水材厚さ(mm)約7.5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24

屋根材』には他にこんなカテゴリがあります

波板用部材特集
おすすめ人気ランキング
屋根用部材