6ページ目: 屋根用部材

269件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山座付ナット 田中金属製作所(金属屋根部品)山座付ナット田中金属製作所(金属屋根部品)
499税込549
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途ナット・山座の取り付け代用として。またフェルト・パッキンと組み合わせて重ね式折板の取り付けに使用。ナット5/16外径(Φmm)山座:30
重ね式折板用 打ち抜きタガネ サカタ製作所重ね式折板用 打ち抜きタガネサカタ製作所
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
重ね式折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ3/8・M10兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M10・3/8(剣先ボルト)タイプW3/8・M10兼用
雪止金具 アングル止め 重ね式折板用 サカタ製作所雪止金具 アングル止め 重ね式折板用サカタ製作所
999税込1,099
1本
6日以内出荷
重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ質量(kg)0.5タイプドブ/段なし
壁止まり(左) ヨネキン壁止まり(左)ヨネキン
1,498税込1,648
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切厚さ(mm)0.35
壁止まり(右) ヨネキン壁止まり(右)ヨネキン
1,498税込1,648
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切厚さ(mm)0.35
棟コーナー70 4~6寸用 ヨネキン棟コーナー70 4~6寸用ヨネキン
359税込395
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切全長(mm)450厚さ(mm)0.35
雨押兼用捨板 ヨネキン雨押兼用捨板ヨネキン
1,298税込1,428
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切全長(mm)1820厚さ(mm)0.35
カラーベスト コロニアルクァッド フリーリッジ けらば(左) KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド フリーリッジ けらば(左)KMEW(ケイミュー)
739税込813
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン。
降り棟コーナー(輝き) 千代田鋼鉄工業降り棟コーナー(輝き)千代田鋼鉄工業
989税込1,088
1本
翌々日出荷
ルーフルモア用の降り棟コーナー
棟コーナー(輝き) 千代田鋼鉄工業棟コーナー(輝き)千代田鋼鉄工業
939税込1,033
1本
翌々日出荷
ルーフルモア用の棟コーナー
ケラバ雨押さえ(輝き) 千代田鋼鉄工業ケラバ雨押さえ(輝き)千代田鋼鉄工業
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ルーフルモア用のケラバ雨押え
雨押水切(輝き) 千代田鋼鉄工業雨押水切(輝き)千代田鋼鉄工業
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ルーフルモア用の雨押水切
降り棟コーナー 千代田鋼鉄工業降り棟コーナー千代田鋼鉄工業
919税込1,011
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用の降り棟コーナー
棟コーナー 千代田鋼鉄工業棟コーナー千代田鋼鉄工業
959税込1,055
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用の棟コーナー
テンキャップ スレート屋根用 カシレキテンキャップ スレート屋根用カシレキ
7,298税込8,028特価
1ケース(100個)
当日出荷から4日以内出荷
キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。 特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。
用途補修・改修工事用厚さ(mm)2ライトグレータイプスレート屋根用材質(キャップ)ポリエチレン材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング充填剤アクリルエマルジョンコーキング
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MMダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,998税込8,798
1箱(200個)
翌々日出荷
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途屋根のボルトに被せるキャップ。 保護として。 スレート小波用に。 屋根工事や雪下ろしの際の危険防止に。トラスコ品番203-6102材質ポリエチレン全長(mm)56ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1925-25
シートスタット 本体のみ ステンレス 平田ネジシートスタット 本体のみ ステンレス平田ネジ
129,800税込142,780
1箱(100個)
4日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なし材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
シートスタット Lサイズ 本体のみ スチール 平田ネジシートスタット Lサイズ 本体のみ スチール平田ネジ
38,980税込42,878
1箱(50個)
4日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なしサイズ3/8適合板厚(mm)9~15
シートスタット Lサイズ 4点付 スチール 平田ネジシートスタット Lサイズ 4点付 スチール平田ネジ
42,980税込47,278
1箱(50個)
4日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、平ワッシャー(10.5×35×1.6)、六角ナット1種(3/8)サイズ3/8適合板厚(mm)9~15
シートスタット Lサイズ 3点付 スチール 平田ネジシートスタット Lサイズ 3点付 スチール平田ネジ
39,980税込43,978
1箱(50個)
4日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。サイズ3/8適合板厚(mm)9~15付属品シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、六角ナット1種(3/8)
シートスタット 4点付 ステンレス 平田ネジシートスタット 4点付 ステンレス平田ネジ
139,800税込153,780
1箱(100個)
4日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
シートスタット 3点付 ステンレス 平田ネジシートスタット 3点付 ステンレス平田ネジ
139,800税込153,780
1箱(100個)
4日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
シートスタット 3点付 スチール 平田ネジシートスタット 3点付 スチール平田ネジ
33,980税込37,378
1箱(100個)
4日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。適合板厚(mm)5~10
段付面戸D アイジー工業段付面戸Dアイジー工業
7,798税込8,578
1箱(50個)
5日以内出荷
材質発泡EPDM
カラーベスト コロニアルクァッド 棟コーナー固定釘 KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 棟コーナー固定釘KMEW(ケイミュー)
549税込604
1袋(50本)
7日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質鉄製熔融亜鉛メッキ長さ(mm)45(Φ3.0)
カラーベスト コロニアルクァッド 棟包急勾配用 KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 棟包急勾配用KMEW(ケイミュー)
4,298税込4,728
1本
7日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm寸法l(mm)1820
カラーベスト コロニアルクァッド 耐火野地用ビス30 KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 耐火野地用ビス30KMEW(ケイミュー)
3,298税込3,628
1箱(500本)
4日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質鉄製ダクロメッキ長さ(mm)30(Φ4.0)
カラーベスト コロニアルクァッド 捨て板水切5.2mm厚専用 KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 捨て板水切5.2mm厚専用KMEW(ケイミュー)
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mmブラック
カラーベスト コロニアルクァッド 雨押え KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 雨押えKMEW(ケイミュー)
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm寸法l(mm)1829
カラーベスト コロニアルクァッド 谷板(小) KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 谷板(小)KMEW(ケイミュー)
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm寸法l(mm)1829
カラーベスト コロニアルクァッド フリーリッジ用けらば捨水切5.2mm厚専用 KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド フリーリッジ用けらば捨水切5.2mm厚専用KMEW(ケイミュー)
9,898税込10,888
1箱(10本)
7日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mmブラック寸法l(mm)1829
カラーベスト コロニアルクァッド エンドキャップセット KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド エンドキャップセットKMEW(ケイミュー)
3,298税込3,628
1セット
7日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質タイマフロンGL0.35mm
重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 サカタ製作所重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付サカタ製作所
989税込1,088
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。板幅(mm)39下穴径(Φmm)下穴なしタイプ剣先3/8
雪止金具 ガッチリ君 重ね式88タイプ用 サカタ製作所雪止金具 ガッチリ君 重ね式88タイプ用サカタ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。 締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ケプス付適合重ね式88タイプ材質ラスパート
雪止金具 Vストッパー サカタ製作所雪止金具 Vストッパーサカタ製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。 採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。
用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして材質ドブメッキ
棟金具 サカタ製作所棟金具サカタ製作所
249税込274
1個
当日出荷
棟包みの下地に!角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途棟包みをビス留めする際に使用する下地金具です。適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用仕様亜鉛めっき鋼板
マルチグリップ サカタ製作所マルチグリップサカタ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
低い位置で鼻隠金具を取り付けることができます。角ハゼ用です
仕様ドブメッキ適合角ハゼ式折板屋根
サビヤーズ スレート屋根用 日大工業サビヤーズ スレート屋根用日大工業
4,998税込5,498
1箱(200個)
翌々日出荷
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。
用途スレート屋根用ホワイトシルバー材質6ナイロン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10耐用年数(年)5~10使用ボルトねじ(mm)5.7~6
TA- 40 タイセイTA- 40タイセイ
499税込549
1本(2m)
4日以内出荷
完璧な雨仕舞 シーリングの不完全さを、3重4重でカバーする補填キャップ 抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 優れた施工性 アングル本体へのキャップの取付けがワンタッチ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ厚さ(mm)1.5
フラットバー タイセイフラットバータイセイ
489税込538
1本(2m)
4日以内出荷
抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ寸法(mm)30

屋根材』には他にこんなカテゴリがあります

屋根用部材