絞り込み
材質
- EPTゴムシート(16)
- その他(48)
- ウレタン(22)
- エチレンプロピレンゴム(EPT)(20)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(26)
- クラフトパルプ(6)
- クロロプレンゴム(CR)(48)
- ゴム(12)
- シリコン(20)
- ニトリルゴム(NBR)(32)
- フッ素ゴム(20)
- ブチルゴム(IIR)(6)
- ポリエチレン(PE)(16)
- マグネット(16)
- メラミン樹脂(16)
- 天然ゴム(NR)(16)

【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし
ノーブランド¥80~税込¥88~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数0材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】NRゴムシート 穴なし
ノーブランド¥147~税込¥162~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) NRゴム
ノーブランド¥220~税込¥242~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。用途パッキン、緩衝材など材質NRゴムシート形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムシート 穴なし
ノーブランド¥80~税込¥88~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なし
ノーブランド¥40~税込¥44~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数0材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) CR+NBRゴム
ノーブランド¥229~税込¥252~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウレタンフォームシート 穴なし
ノーブランド(1件のレビュー)¥141~税込¥155~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 軽量・軟質ウレタンフォーム(エーテル系) 泡が連なったような連続気泡構造をしており、復元性があります。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~2000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 穴なし
ノーブランド¥84~税込¥92~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) EPTゴム
ノーブランド¥219~税込¥241~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。用途屋外用パッキンなど形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) ニトリルゴム(NBR)
ノーブランド¥649~税込¥714~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。材質ニトリルゴム(NBR)形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 85度板厚(mm)2/3/4/5/10材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 NRゴム
ノーブランド¥129~税込¥142~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。用途パッキン、緩衝材など材質NRゴムシート形状円形備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム
ノーブランド¥314~税込¥345~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 シリコンゴムを主成分としたゴムシート 耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。用途電子機器部品など形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ
ノーブランド(1件のレビュー)¥200~税込¥220~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) NRゴム
ノーブランド¥434~税込¥477~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。用途パッキン、緩衝材など材質NRゴムシート形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウレタンゴムシート 穴なし
ノーブランド¥200~税込¥220~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。材質ウレタンゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)100~2000寸法WA(mm)100~1000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) クロロプレンゴムスポンジ
ノーブランド¥200~税込¥220~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 穴なし
ノーブランド¥200~税込¥220~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。材質シリコンゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリエチレンフォームシート 穴なし
ノーブランド(1件のレビュー)¥34~税込¥37~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 CR+NBRゴム
ノーブランド¥137~税込¥151~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし
ノーブランド¥429~税込¥472~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 クロロプレンゴム
ノーブランド¥364~税込¥400~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。形状円形備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 ウレタンフォーム
ノーブランド(1件のレビュー)¥107~税込¥118~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。用途吸音材、緩衝材など形状円形色黒備考素材豆知識はこちら材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】NRゴムシート 4穴
ノーブランド¥593~税込¥652~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムスポンジ
ノーブランド¥414~税込¥455~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 異方性マグネット
ノーブランド¥326~税込¥359~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。用途広告、建材、工業部品など材質異方性マグネット形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度ショアD54板厚(mm)0.8/1/1.5/2/3材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 クロロプレンゴムスポンジ
ノーブランド¥109~税込¥120~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形色黒備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】NRゴムシート 2穴
ノーブランド¥379~税込¥417~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) クロロプレンゴム
ノーブランド¥557~税込¥613~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) ノンアスベストジョイントシート
ノーブランド¥381~税込¥419~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。用途ガスケットなど材質ノンアスベストジョイントシート形状円形(中抜き)色茶備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)1.0/2.0材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 シリコンゴム
ノーブランド¥223~税込¥245~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 シリコンゴムを主成分としたゴムシート 耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。用途電子機器部品など形状円形備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 EPDMゴムスポンジ
ノーブランド¥109~税込¥120~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CR+NBRゴムシート 穴なし
ノーブランド¥156~税込¥172~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。材質CR+NBRゴムシート形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ニトリルゴム(NBR)
ノーブランド¥849~税込¥934~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。材質ニトリルゴム(NBR)形状円形(中抜き)色黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 85度板厚(mm)2/3/4/5/10材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 穴なし
ノーブランド¥1,137~税込¥1,251~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―C 35度板厚(mm)1/2/3/4/5/10穴数0材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムシート 3穴
ノーブランド¥664~税込¥730~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムシート 1穴
ノーブランド¥464~税込¥510~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリエチレンフォームシート 2穴(長穴×2)
ノーブランド¥351~税込¥386~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 穴なし
ノーブランド¥657~税込¥723~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。材質耐候性ニトリルゴム(MSR)形状平板・平プレート色白備考素材豆知識はこちら硬度ショアA60°板厚(mm)1/1.5/2/3/4/5/6/8/10材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐摩耗性ゴムシート 穴なし
ノーブランド¥443~税込¥487~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。材質耐摩耗性ゴム形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度ショアA65°板厚(mm)1/1.5/2/3/4/5/6/8/10材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 6穴
ノーブランド¥2,160~税込¥2,376~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数6材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工