絞り込み
材質
ブランド
サービス分類
「材種」から絞り込む

【オーダー】円形(中抜き) NRゴム
ノーブランド¥220~税込¥242~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。用途パッキン、緩衝材など材質NRゴムシート形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) CR+NBRゴム
ノーブランド¥229~税込¥252~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) EPTゴム
ノーブランド¥219~税込¥241~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。用途屋外用パッキンなど形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ
ノーブランド(1件のレビュー)¥200~税込¥220~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) ニトリルゴム(NBR)
ノーブランド¥649~税込¥714~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。材質ニトリルゴム(NBR)形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 85度板厚(mm)2/3/4/5/10材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム
ノーブランド¥314~税込¥345~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 シリコンゴムを主成分としたゴムシート 耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。用途電子機器部品など形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 NRゴム
ノーブランド¥129~税込¥142~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。用途パッキン、緩衝材など材質NRゴムシート形状円形備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) クロロプレンゴムスポンジ
ノーブランド¥200~税込¥220~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 クロロプレンゴム
ノーブランド¥364~税込¥400~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。形状円形備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) NRゴム
ノーブランド¥434~税込¥477~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。用途パッキン、緩衝材など材質NRゴムシート形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 CR+NBRゴム
ノーブランド¥137~税込¥151~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 ウレタンフォーム
ノーブランド(1件のレビュー)¥107~税込¥118~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。用途吸音材、緩衝材など形状円形色黒備考素材豆知識はこちら材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) クロロプレンゴム
ノーブランド¥557~税込¥613~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) ノンアスベストジョイントシート
ノーブランド¥381~税込¥419~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。用途ガスケットなど材質ノンアスベストジョイントシート形状円形(中抜き)色茶備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)1.0/2.0材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 クロロプレンゴムスポンジ
ノーブランド¥109~税込¥120~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形色黒備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムスポンジ
ノーブランド¥414~税込¥455~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 異方性マグネット
ノーブランド¥326~税込¥359~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。用途広告、建材、工業部品など材質異方性マグネット形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度ショアD54板厚(mm)0.8/1/1.5/2/3材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) ウレタンフォーム
ノーブランド¥199~税込¥219~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。用途吸音材、緩衝材など形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 シリコンゴム
ノーブランド¥223~税込¥245~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 シリコンゴムを主成分としたゴムシート 耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。用途電子機器部品など形状円形備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 EPDMゴムスポンジ
ノーブランド¥109~税込¥120~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ニトリルゴム(NBR)
ノーブランド¥849~税込¥934~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。材質ニトリルゴム(NBR)形状円形(中抜き)色黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 85度板厚(mm)2/3/4/5/10材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) フッ素ゴム
ノーブランド¥2,536~税込¥2,790~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れる合成ゴムです。材質フッ素ゴム形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーA 60度板厚(mm)1.0/3.0材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 ニトリルゴム(NBR)
ノーブランド¥456~税込¥502~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。材質ニトリルゴム(NBR)形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 85度板厚(mm)2/3/4/5/10材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンゴム
ノーブランド¥529~税込¥582~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 シリコンゴムを主成分としたゴムシート 耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。用途電子機器部品など形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム
ノーブランド¥433~税込¥476~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。用途屋外用パッキンなど形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ウレタンフォーム
ノーブランド¥413~税込¥454~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。用途吸音材、緩衝材など形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) ポリエチレンフォーム
ノーブランド¥199~税込¥219~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 ポリオレフィン樹脂を発泡させた独立気泡構造 水や光による劣化が少なく、耐候性に優れています。用途梱包材、緩衝材、断熱材など形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) メラミンフォーム
ノーブランド¥217~税込¥239~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 メラミン樹脂軟質発泡体、微細なセル構造により軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。用途吸音材、断熱材など材質メラミンフォーム形状円形(中抜き)色ライトグレー備考素材豆知識はこちら硬度25%圧縮硬さ8.5kPa板厚(mm)10/20/25材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 EPTゴム
ノーブランド¥127~税込¥140~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。用途屋外用パッキンなど形状円形備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素ゴム
ノーブランド¥2,543~税込¥2,797~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れる合成ゴムです。材質フッ素ゴム形状円形色黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカーA 60度板厚(mm)1.0/3.0材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム
ノーブランド¥564~税込¥620~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。形状円形備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,431~税込¥2,674~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジ
ノーブランド¥564~税込¥620~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) フッ素ゴム
ノーブランド¥2,736~税込¥3,010~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れる合成ゴムです。材質フッ素ゴム形状円形(中抜き)色黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカーA 60度板厚(mm)1.0/3.0材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,239~税込¥2,463~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジ
ノーブランド¥757~税込¥833~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラー(テープ付き)
ノーブランド¥1,484~税込¥1,632~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状円形(中抜き)色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ
ノーブランド¥1,337~税込¥1,471~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐候性、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に非常に優れた最高グレードのゴムスポンジです。材質フッ素スポンジ形状円形色黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―C 35度板厚(mm)1/2/3/4/5/10材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラー(テープ付き)
ノーブランド¥1,291~税込¥1,420~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状円形色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ
ノーブランド¥1,530~税込¥1,683~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐候性、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に非常に優れた最高グレードのゴムスポンジです。材質フッ素スポンジ形状円形(中抜き)色黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―C 35度板厚(mm)1/2/3/4/5/10材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
『ゴム・スポンジ加工』には他にこんなカテゴリがあります
- ゴムシート
- ゴム円盤