絞り込み
材種
- その他ゴム(8)
- ウレタンゴム(2)
- エチレンプロピレン(3)
- クロロプレンゴム(2)
- ゴム(3)
- シリコンゴム(2)
- ニトリルゴム(1)
- フッ素ゴム(2)
穴数
- 1
- 0(23)
- 2(47)
- 3(23)
- 4(59)
- 6(35)
材質
- EPTゴムシート(1)
- その他(3)
- ウレタン(2)
- エチレンプロピレンゴム(EPT)(2)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(2)
- クラフトパルプ(1)
- クロロプレンゴム(CR)(4)
- シリコン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(2)
- フッ素ゴム(2)
- ポリエチレン(PE)(1)
- マグネット(1)
- メラミン樹脂(1)
- 天然ゴム(NR)(1)
形状
- 平板・平プレート(23)
穴種
- ザグリ穴(2)
- 通し穴(12)
ブランド
- ノーブランド(23)
ノーブランド
サービス分類
- オーダー・加工(23)
オーダー・加工
「材種」から絞り込む
ウレタンゴム(2)
エチレンプロピレン(3)
クロロプレンゴム(2)
ゴム(3)
シリコンゴム(2)
その他ゴム(8)
ニトリルゴム(1)
フッ素ゴム(2)

【オーダー】CR+NBRゴムシート 1穴
ノーブランド¥280~税込¥308~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。材質CR+NBRゴムシート形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
【オーダー】CRゴムシート 1穴
ノーブランド¥464~税込¥510~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 1穴
ノーブランド¥1,312~税込¥1,443~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 1穴
ノーブランド¥1,160~税込¥1,276~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴
ノーブランド¥556~税込¥612~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 1穴
ノーブランド¥1,237~税込¥1,361~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―C 35度板厚(mm)1/2/3/4/5/10穴数1材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】エプトシーラーシート(テープ付き) 1穴
ノーブランド¥1,191~税込¥1,310~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20穴数1材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 1穴
ノーブランド¥464~税込¥510~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数1材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネオプレンスポンジシート 1穴
ノーブランド¥730~税込¥803~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。仕様穴種:ネオプレンスポンジ材質ネオプレンスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 25板厚(mm)2/3/5/10/15/25/30/40/50穴数1寸法LA(mm)100~1000寸法WA(mm)100~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】クラフトパルプシート 1穴
ノーブランド¥734~税込¥807~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。材質クラフトパルプ形状平板・平プレート色茶備考素材豆知識はこちら板厚(mm)0.3/0.5/0.6/1穴数1寸法LA(mm)100~1000寸法WA(mm)100~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴
ノーブランド¥1,114~税込¥1,225~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】異方性マグネットシート 1穴
ノーブランド¥387~税込¥426~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。材質異方性マグネット形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度ショアD54板厚(mm)0.8/1/1.5/2/3穴数1寸法LA(mm)15~500寸法WA(mm)15~500材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エコマット(コインマット)シート 1穴
ノーブランド¥361~税込¥397~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。材質エコマット(コインマット)形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA60板厚(mm)6穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】道路用筋入りマット 1穴
ノーブランド¥293~税込¥322~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA70板厚(mm)3穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴
ノーブランド¥433~税込¥476~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート色茶備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)1.0/2.0穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】NRゴムシート 1穴
ノーブランド¥271~税込¥298~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 1穴
ノーブランド¥270~税込¥297~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリエチレンフォームシート 1穴
ノーブランド¥250~税込¥275~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 1穴
ノーブランド¥251~税込¥276~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数1材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムスポンジシート 1穴
ノーブランド¥251~税込¥276~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】メラミンフォームシート 1穴
ノーブランド¥267~税込¥294~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 メラミン樹脂軟質発泡体 微細なセル構造により、軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。材質メラミンフォーム形状平板・平プレート色ライトグレー備考素材豆知識はこちら硬度25%圧縮硬さ8.5kPa板厚(mm)10/20/25穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ウレタンゴムシート 1穴
ノーブランド¥1,000~税込¥1,100~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。仕様穴種:ウレタンゴム材質ウレタンゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1寸法LA(mm)100~2000寸法WA(mm)100~1000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウレタンフォームシート 1穴
ノーブランド¥249~税込¥274~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 軽量・軟質ウレタンフォーム(エーテル系) 泡が連なったような連続気泡構造をしており、復元性があります。形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~2000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
『ゴム・スポンジ加工』には他にこんなカテゴリがあります
- ゴムシート
- ゴム円盤