2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボード面幅(mm)」から絞り込む
433(1)
450(1)
582(1)
600(1)
879(1)
900(1)
1177(1)
1200(1)
<マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。 フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。 組み立て式です。
種別行動予定表 付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個 材質表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS 区分本体 種類マグネット掛け・罫線あり シリーズマグネットホワイトボード シートサイズ(mm)900 シート幅(mm)600 紙質再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80% 行動予定表 フレーム幅(mm)645 フレーム高さ(mm)945 フレーム奥行(mm)17 グリーン購入法適合
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。 便利なトレー付きです。短辺・長辺どちらでも取り付けできます。
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合) 区分本体 シリーズホワイトボードFBシリーズ トレー長さ外寸(mm)12 トレー深さ外寸(mm)73 紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)