ホワイトボード(壁掛け) :「行動予定表 ホワイトボード」の検索結果
10名用の壁掛けタイプの行動予定表です。
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用したホワイトボード。
耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。
種別行先予定表
付属品マーカー(小)黒・赤×各1本、イレーザー(極小)×1個、カラーマグネットΦ20×2個・Φ13×1個
材質表面材:アルミホーロー鋼板、枠材:PP樹脂
質量(kg)1.9
色板面:白、枠材:グレー
種類壁掛け・罫線あり
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×453×55
グリーン購入法適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
便利なマグネット式、行動予定表ホワイトボード。ボードの裏面にマグネットが付いている行動予定表ホワイトボードです。ロッカーや書庫などスチール製品であればどんなところでもつけられます。
仕様吊具:有
付属品マーカー(小)黒・赤 各1本イレーザー(極小)1個
厚さ(mm)5
タイプ白(行動予定表)
材質(表面)スチール
取扱説明書(1.11MB)
面数片面
『ホワイトボード』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。