ホワイトボード(壁掛け) :「行動予定表 マグネット」の検索結果
「ボード面幅(mm)」から絞り込む
16名分行動予定表。マーカー黒赤各1本・イレーサー1個・丸型マグネットシート(赤)2枚・粉受け1個付 粉受けは任意の場所に接着固定可
種別行動予定表
種類マグネット掛け・罫線あり
<マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。
フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。
組み立て式です。
種別行動予定表
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個
材質表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS
区分本体
種類マグネット掛け・罫線あり
シリーズマグネットホワイトボード
シートサイズ(mm)900
シート幅(mm)600
紙質再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%
罫行動予定表
フレーム幅(mm)645
フレーム高さ(mm)945
フレーム奥行(mm)17
グリーン購入法適合
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
マグネットバー付きなので、書庫や扉に貼り付けて使用することができます。
14名分の行動予定を記入できます。マーカーセット付き
材質芯材/再生PE樹脂
種類マグネット掛け・罫線あり
表示内容行動予定
材質(表面)スチールホワイトボード
印刷の文字入りですので、毎日の行動予定や行先の管理に最適です。ペントレー付。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
種別行動予定表
材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)
色白/枠シルバー
種類壁掛け・罫線あり
壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。
用途職場での掲示・記録・案内用
仕様マグネット対応、ペントレー付
セット内容ラーフル×1、マーカーペン(黒・赤)×各1、カラーマグネット×4
種別行動予定表
材質(板面)スチールホワイト、(フレーム)アルミ、(芯材)硬質パッキン材
質量(kg)4
寸法(高さH×幅W)(mm)900×600
使用条件室内用
仕様スライド式吊下げ金具付、マグネット対応
材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
種別行動予定表
種類壁掛け・罫線あり
グリーン購入法適合
材質(表面)ホーロー
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)11
表示内容行先予定表
プラスチックフレームの軽量ホワイトボードです。裏面に吊り下げ金具を付けて壁面に吊るせます。
設置方式壁掛・マグネット
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応、付属品付き
付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット6個、吊り下げひも
トラスコ品番361-9079
材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
幅(mm)600
厚さ(mm)12
色板面:白、枠:白
サイズA2
高さ(mm)440
質量(g)680
種類壁掛け・罫線あり
グリーン購入法適合
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
便利なマグネット式、行動予定表ホワイトボード。ボードの裏面にマグネットが付いている行動予定表ホワイトボードです。ロッカーや書庫などスチール製品であればどんなところでもつけられます。
仕様吊具:有
付属品マーカー(小)黒・赤 各1本イレーザー(極小)1個
厚さ(mm)5
タイプ白(行動予定表)
材質(表面)スチール
取扱説明書(1.11MB)
面数片面
10名用の壁掛けタイプの行動予定表です。
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用したホワイトボード。
耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。
種別行先予定表
付属品マーカー(小)黒・赤×各1本、イレーザー(極小)×1個、カラーマグネットΦ20×2個・Φ13×1個
材質表面材:アルミホーロー鋼板、枠材:PP樹脂
質量(kg)1.9
色板面:白、枠材:グレー
種類壁掛け・罫線あり
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×453×55
グリーン購入法適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
種類壁掛け・罫線あり
付属品マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個※吊りひもは本体と一体型です(横1本)
材質(フレーム)PP・ABS、(芯材)ダンボール板
材質(表面)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
バリエーション豊富なアルミ枠の壁掛ホワイトボード「VSシリーズ」。VSリーズはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。
プラス独自の水性塗装鋼板は平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させています。
板面はスチールでマグネットが使用できます。
材質(表面)スチール
材質板面:水性塗料鋼板、フレーム:アルミ、芯材:段ボール、裏板:カラー鋼板
奥行(mm)69
グリーン購入法適合
裏面の強力マグネットでスチール面に取り付けるボードです。(吊り下げ金具は付いていません。)
グリーン購入法適合
付属品イレーザー、マーカー小(赤 ・黒各1本)、マグネットポケット
厚さ(mm)5
色板面カラー:白
『ホワイトボード』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。