8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助 材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック 寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後) 質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
1箱
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助 材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック 寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後) 質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
1箱
14,980 税込16,478
3日以内出荷

水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助 材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック 寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後) 質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速い!:水に反応して数分で膨張します。吸水前はわずか0.2kg。 簡単!:槌の詰め込み作業が不要。扱いが簡単!! 従来の土嚢に比べ保管場所の削減でき、50袋で土砂750kgに相当!!
用途緊急災害補助用品。水に反応して膨張して土嚢袋になります。誰でも扱いが簡単です。 仕様吸水時間:2分 寸法(mm)吸水前:600×360×5、吸水後:560×310×120 質量(kg)吸水前:0.2、吸水後:15 保存期間(年)製造日より4(屋内冷暗所保管)
1箱(50袋)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助 材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック 寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後) 質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
1箱
32,980 税込36,278
3日以内出荷

キーストンダッシュシート
置くだけで水を素早く吸収。
用途地下への浸水、天井からの漏水、グラウンドの水たまり、ドアや窓からの雨水の侵入、排水管の破損など緊急時の取水に速やかに対応、素早く吸水します。 材質不織布、PET/PE 高さ(mm)(吸水前)3、(吸水後)60 寸法(縦×横)(mm)400×360(吸水前/後)
1セット(100個)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助 材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック 寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後) 質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に浸してたった2分で20kgの土のうが完成!
用途スーパーダッシュバッグは水の透過性に優れた不織布を使用することで、吸水時間の短縮を実現。吸水後形状が直方体になるため段積み時の止水効果がより高まりました。四隅に取っ手付きで作業効率も向上。 材質吸水性ポリマー、不織布プラスチック、 高さ(mm)(吸水前)15、(吸水後)150 寸法(縦×横)(mm)400×360(吸水前/後)
1セット(20個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング