土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。
土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。
必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。
メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。
また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。
これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。
・専用の脱水剤で適切に処理できる
土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、
排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
材質不織布(滑り止め:天然ゴム)吸水ポリマー
1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
こんなお得な商品も!

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
トラスコ品番818-4918
質量(kg)16(使用時)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
土が不要、何度でも使える。
水を入れるだけで簡単・早い。
水のう袋型簡易浸水対策。
用途浸水対策に
材質(本体)PVC
材質(キャップ)透明(10-20cm):PP、黒(35cm):ABS
都市型水害に活躍!土不要の吸水土嚢袋 四隅の紐で固定も可能!安心の日本製
土や砂を使わずに水だけで膨らみます。吸水前は、軽くコンパクトで保管に場所を取りません。
1袋につき約10Lの水に浸してもみほぐします。約10分程度で吸水し、約10~15Kgの土のう袋になります。
四隅に紐が付いているので、何かに固定したり、土のう袋同士と結んで流れにくくすることもできます。
日本製の高吸水ポリマーを使用しており、水分吸水率が高く急速に膨らみます。使用状況によっては異なる場合もございます。
家屋や店舗、また車庫・地下室への流入防止など、さまざまな浸水災害に役立ちます。
使用後は中央あたりをカッターで切って3~4日天日干しした後、一般ごみとして処理できます。
用途土のう袋・水のう袋、防災・減災・災害時や緊急時の備えに、線状降水帯による大雨対策に、地下鉄・店舗・家屋・ガレージなどへの流水対策に、排水溝や汚水の逆流対策に、
材質【土のう袋】不織布 【紐】ポリエステル 【凝固剤】吸水ポリマー
寸法(mm)約350×500
質量(kg)吸水膨張後:約10~15
入数(枚)5
1セット(5枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
土を使用していない土のう。水に浸すと体積が約20倍に! 軽くて薄くて場所いらず、残留水の給水用途にも
寸法(mm)給水前:500×400×5、給水後:450×350×110
使用期限製造日和5年間
簡易止水用の水のうです。
水(淡水)に浸すと、約90秒で高さ約14cm、重さ約10kgの水のうが出来上がる為、土木工事・災害時等で役立ちます。
土・土を詰める時間・労力等がないといった状況でも素早い浸水対策が可能です。
※消費期限:2028年6月
用途土木工事・災害時等
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。約3分間で膨張。都市型水害安全対策に!四方に紐がついているので、縛って連結が可能。
材質袋:不織布、滑り止め:天然ゴム
寸法(mm)約500×300×200
水害対策に!土は不要!水に附けて浸けて3分で20~22kgの土のうができます。陰干し(風通しの良い場所)で自然乾燥させると、また再利用することができます。
材質袋:天然麻繊維/吸水材:高吸水性ポリマー
質量(g)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×5
アズワン品番64-9291-26
TKG品番9-2609-1501
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
もしものときの災害対策。
水だけ簡単、土・砂 不要。
水だけなので捨てるときも流すだけ。
繰り返し使えて経済的、吸水ポリマー不使用なので処理が簡単。
食品衛生法適合なので水の備蓄も可能。
用途目安として幅約25cm、水位約7.5cmをせき止めることが1袋で可能です。
水を注ぐだけで使用できるので土のうとくらべても簡易です。
後処理も水を捨てるだけでで簡単です。
材質(本体)PET・ナイロン・PE、(注ぎ口)PE
質量(kg)注水時:約12.1
質量(g)使用前:約83
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用前:約380×520×0.38、注水時:約360×480×120
1個(7枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.14
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×5、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.55
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(5枚)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。
軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。
安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。
脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
用途水害、浸水対策用。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150
質量(g/枚)400
トラスコ品番356-1623
材質外:麻内袋:ポリエステル不織布
質量(kg)(吸収後)17
質量(g)400
時間吸水時間/約5分
1箱(5枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。