2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「甲被タイプ」から絞り込む
マジックタイプ
マジックタイプ(1)
滑りにくく疲れにくい、先芯入りタイプの高反発耐滑作業靴、ダイヤモンド型の新型意匠により、全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、新たに開発した高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、樹脂先芯: 樹脂製の軽い先芯を使用。JSAA認定A種合格の性能です。、靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサイン付き
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA/合成ゴム●標準重量:610g/足 ※両足での重さです●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑
1足
6,698 税込7,368
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。抗菌・防臭のカップインソールを使用しています。暗い場所での作業に適した反射材付きです。
用途食品業、ビルメンテナンス業、水、油、洗剤などを使用する職場 ブラック 足幅EEE 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)