収納庫は、工事不要で気軽に設置できる収納設備として、家庭やオフィス、庭先など様々な場所で活用されています。比較的コンパクトなサイズが特徴で、その設置の手軽さから工具やガーデニング用品、小型の家電製品、日用品などの収納に最適です。主な素材としてはポリプロピレンやアルミ、スチールなどが使用されることが多く、耐候性や耐久性に優れた設計が施されています。収納庫は設置場所を選ばず、手軽さと実用性を両立したアイテムとして、限られたスペースを有効活用したい方におすすめです。鍵付きのタイプもあるため、大切な物を安全に保管する用途にも役立ちます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭いスペースでの使用に最適な収納庫です。 盗難防止に、市販の南京錠が使えます。 シャッターは真空成型を採用しているので、スムーズに開閉できます。
用途狭いスペースでの使用に最適な収納庫です 扉形式シャッター(縦型) ブラック/グレー
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウメコンウメコン
シャッタータイプの省スペースコンテナ! 頑丈!丈夫!強固!長持ち! 組み立て式です。 完全防水仕様です。
質量(kg)300 高さ(mm)2450 間口(mm)2000 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1700×2000×2450 容積(m3)6.1 扉形式シャッター(縦型) 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630×1930×1940 最大積載量(t/台)1.8
1台
419,800 税込461,780
22日以内出荷

『バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります