1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード」から絞り込む
なし(1)
マクセルイズミ毛玉取り器
エコ商品
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。充電式。電池交換不要なUSB充電式。USB Type-C コード付き ※ACアダプターは付属していません
付属品ふわふわガード、充電用USBケーブル、ブラシ、ポーチ、取扱説明書 質量(g)約210(ふわふわガード装着時) 電源充電式 USB DC5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185 コードなし 充電時間(時間)約8 使用可能時間(分間)約38 (満充電時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『生活家電』には他にこんなカテゴリがあります