「コード」から絞り込む
あり(1)
なし(3)
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。充電式。電池交換不要なUSB充電式。USB Type-C コード付き ※ACアダプターは付属していません
付属品ふわふわガード、充電用USBケーブル、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
質量(g)約210(ふわふわガード装着時)
電源充電式 USB DC5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185
コードなし
充電時間(時間)約8
使用可能時間(分間)約38 (満充電時)
RoHS指令(10物質対応)対応
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。care/powerモード切替。care:おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取り、着たままで毛玉を取るときに。power:通常時の毛玉取りに。充電・交流式。乾電池がいらない2WAYコードレス&AC電源 充電すればコードいらず
付属品ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
色K(シークレットブラック)
質量(g)約216(ふわふわガード装着時)
消費電力(W)7
電源充電・交流式 AC100V~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185
コードあり
充電時間(時間)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
【高効率かつ強力な吸引力】。11,000rpmの高速モーターを内蔵することで、小さな毛玉も逃さずに吸い込み、毛玉が吸引されないという問題を解決しました。【パワフルな6枚刃】。通常の3枚刃と比べて効率が2倍に向上し、トリミングがより徹底的になります。服を引っ張ったり引っ掻いたりすることなく、毛玉を簡単に取り除くことができます。【3段階調節可能】。様々の生地に対応し、毛玉を簡単に取り除くことができます。【簡単にお手入れ】。取り外し可能な大容量の容器(約十枚の服の毛玉が収納可能)が内蔵されており、フロート型ブレードと組み合わせて、清掃ブラシを使用して簡単に掃除することができます。【軽量で持ち運びやすい】。わずか235gの軽量設計でコンパクトなデザインなので、持ち運びと収納が簡単です。【大容量バッテリー】。2000mAhの大容量バッテリーが内蔵されており、最大180分の連続作動が可能です。USB充電式でコードレス使用が可能です。【おしゃれなデザイン】。他の製品とは一線を画すユニークでおしゃれな外観デザインが特徴で、置いておいてもインテリアに溶け込み、生活感を感じさせません。【3個の替え刃】。替え刃が合計3個、予備の掃除ブラシが1個同梱した特別モデルです。
入力(有線)5V1A
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)最大3
充電端子USB Type-C
1個
¥8,982
税込¥9,880
5日以内出荷
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。生地保護リング。薄手の生地のお手入れに。乾電池式。乾電池別売
付属品生地保護リング、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
質量(g)約152(生地保護リング装着時)
電源乾電池式(単3形アルカリ乾電池 2本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×154
コードなし
使用可能時間(分間)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
【高効率かつ強力な吸引力】。11,000rpmの高速モーターを内蔵することで、小さな毛玉も逃さずに吸い込み、毛玉が吸引されないという問題を解決しました。【パワフルな6枚刃】。通常の3枚刃と比べて効率が2倍に向上し、トリミングがより徹底的になります。服を引っ張ったり引っ掻いたりすることなく、毛玉を簡単に取り除くことができます。【3段階調節可能】。様々の生地に対応し、毛玉を簡単に取り除くことができます。【簡単にお手入れ】。取り外し可能な大容量の容器(約十枚の服の毛玉が収納可能)が内蔵されており、フロート型ブレードと組み合わせて、清掃ブラシを使用して簡単に掃除することができます。【軽量で持ち運びやすい】。わずか235gの軽量設計でコンパクトなデザインなので、持ち運びと収納が簡単です。【大容量バッテリー】。2000mAhの大容量バッテリーが内蔵されており、最大180分の連続作動が可能です。USB充電式でコードレス使用が可能です。【おしゃれなデザイン】。他の製品とは一線を画すユニークでおしゃれな外観デザインが特徴で、置いておいてもインテリアに溶け込み、生活感を感じさせません。【3個の替え刃】。替え刃が合計3個、予備の掃除ブラシが1個同梱した特別モデルです。
入力(有線)5V1A
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)最大3
充電端子USB Type-C
1個
¥8,982
税込¥9,880
5日以内出荷
衣類を傷つけずスムーズに毛玉を取る乾電池式毛玉クリーナーです。さびにくく耐久性の高い大型3枚刀ステンレスカッターが回転し、360度全方向に無駄なくキレイにカットします。
コート、セーター、トレーナーはもとよりソファーや寝具、ぬいぐるみなど様々な衣類/生地に対応。毛玉のある表面をくるくる滑らせるだけでキレイにカットし衣類がよみがえります。
取れた毛玉は半透明のダストボックスに溜まります。ゴミの溜まり具合が外から見て分かるので溜まり具合をチェックしてから捨てられ便利です。
セット内容本体、掃除用ブラシ
材質ABS、ステンレス、PP
質量(g)約165
電源単3乾電池×2(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10×9×12
コードなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。