13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
マイナスイオン2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーンマイナスイオン2WAYヘアアイロンヴィダルサスーン(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240消費電力(W)71本体質量(g)420本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)32本体高さ(mm)68本体幅(mm)335
ヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒 テスコムヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒テスコム
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
多彩なスタイリングをこの1台で。気分に合わせて使い分けられる、ストレート・カールの2WAYヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途ストレートとカールの1台2役。本体背面のスライドスイッチで、モードを簡単に切り替え可能です。2台持ち運ぶ必要がないため、旅行や出張でも活躍します。 長さ120mmのロングプレートだから、ストレート側は太い毛束を一気に挟めて、カール側は毛先まで一気に巻ける。ロングヘア・ボリュームヘアでも時短でスタイリングできます。 カール径はスタンダードな太さの32mm。特にボブ~ロングヘアの方におすすめです。ナチュラルなスタイルからしっかりとしたカールまで、巻き方次第で自由なアレンジを楽しめます。 すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 カール時、巻いた髪が引っかからないフラットデザイン。プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません。 上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約55秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 背面にはスタンド付き。熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です。 前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 ※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)材質PET、アルミニウム質量(g)約440(電源コード含む)径(Φmm)【アイロン】32消費電力(W)90~92スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約332×32×65(本体のみ、カール時)機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間使用地区【海外使用】○電源タイプAC式立ち上がり時間(s)約55(最高温度設定時100℃到達時間)
2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーン2WAYヘアアイロンヴィダルサスーン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
どこでも使えるコンパクト2WAYヘアアイロン。1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ。ショートでもロングでも使いやすい径30mmパイプ。旅行先でも便利なコンパクトタイプ。
質量(g)360消費電力(W)60電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×30×65
コードレス2WAYヘアアイロン コイズミ(小泉成器)コードレス2WAYヘアアイロンコイズミ(小泉成器)
6,890税込7,579
1個
5日以内出荷
仕様充電時間/持続時間:充電時間約4時間、持続時間約20分(160℃設定でカールアイロン使用時)付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、パイプカバー幅(mm)235質量(kg)0.2ブラック高さ(mm)53奥行(mm)36温度(℃)約120/160最高温度(℃)約160使用電池リチウムイオン充電池(KTH-14)温度調節2段階(約120/160℃)
ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elimsテスコム
6,490税込7,139
1個
4日以内出荷
いたわりも、スタイリング力も。ストレート・カールが1本で叶う2WAY
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ。※クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■スタイリング中も簡単にストレートとカールをワンタッチで切り替え。使いやすさを追求したテスコム独自の構造です。*特許第5114139号 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜きやすいです。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度が見やすいLED表示〉温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます付属品クイックコードバンド材質本体:PET、プレート:アルミニウム消費電力(W)0~1250スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼、カール・ストレート切替ボタン電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7温度表示デジタル表示イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)90~200(23段階、5刻み)保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)
コードレス2WAYアイロン コイズミ(小泉成器)コードレス2WAYアイロンコイズミ(小泉成器)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
コードレスタイプの2WAYアイロン。ストレート&カール(25mm)2段階温度切替え(約120/160℃)、セラミックコーティング、両面ヒーター専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)235質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)36電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
マイナスイオン2WAYヘアアイロン Salon Senseマイナスイオン2WAYヘアアイロンSalon Sense
9,590税込10,549
1個
5日以内出荷
仕様●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)319質量(kg)0.4アイボリー高さ(mm)69奥行(mm)34消費電力(W)100-120V:0.1~350、200-240V:0.1~600電源1ΦAC100-120V/200-240V温度(℃)約80~200(10刻み)コード長さ(m)約1.7最高温度(℃)約200パイプ径(Φmm)30温度調節13段階:約80~200℃ (10℃刻み)
ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims estテスコム
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷
クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
用途■クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 ■スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 ■〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング ■設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) ■一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです ■〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです ■1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 ■スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください ■AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■抗菌剤配合で清潔に使えます。 ■転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。付属品クイックコードバンド消費電力(W)0~850イオンプロテクトイオン
ラシェル コードレスヘアアイロン 3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) MAX200℃ コードレス USB充電式 旅行用 マクロスラシェル コードレスヘアアイロン 3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) MAX200℃ コードレス USB充電式 旅行用マクロス
5,691税込6,260
1個
翌々日出荷
便利な3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) USB充電式
ラシィル セラミックストレート&カールアイロン マクロスラシィル セラミックストレート&カールアイロンマクロス
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
2種のアタッチメント付属で、マルチに使えるストレート&カールアイロン ストレート・カール・根本の立ち上げが可能で様々なヘアスタイルが楽しめます。
材質本体:PA66・PC、プレート:セラミックコーティング質量(g)約245最高温度(℃)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×30×40定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×20RoHS指令(10物質対応)対応
スチーム2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーンスチーム2WAYヘアアイロンヴィダルサスーン
6,490税込7,139
1個
5日以内出荷
スチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに、カールでも思い通りのヘアスタイルをキープします。約200℃まで5段階で温度設定ができます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。絡まりにくい回転式コードです。
電源(V)AC100-240最高使用温度(℃)パイプ使用時:約180、プレート使用時:約200(周囲温度30℃の場合)コード長さ(m)約1.9消費電力(W)71本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×34×68本体質量(g)480温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200プレート寸法(mm)幅32×長さ110タンク容量(mL)約4パイプ径(Φmm)32機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能ブラック/ホワイト
マイナスイオン2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーンマイナスイオン2WAYヘアアイロンヴィダルサスーン
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240消費電力(W)63本体質量(g)390本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)25本体高さ(mm)68本体幅(mm)335
ストレート&カール セレブアイロン リナジャパンストレート&カール セレブアイロンリナジャパン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
フレキシブルに動くプレートでストレート・Cカール・巻き髪・ボリュームアップを自由自在にスタイリングダイアル式温度調節機能が追加され、さらに使いやすくなりました。
寸法(mm)30×45×270質量(g)225プレート寸法(mm)24×90

ヘアアイロン』には他にこんなカテゴリがあります

2WAYアイロン