絞り込み
消費電力(W)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(2)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1100未満(3)
- 1100~1200未満(2)
- 1400~1500未満(1)
- 1500~2000未満(1)
ブランド
テスコム・Panasonic(パナソニック)・コイズミ(小泉成器)・モッズ・ヘア・ヴィダルサスーン・泉精器製作所・フカイ工業・オルゴ(ALLGO)・macros(マクロス)・パナソニックコンシューマーマーケティングVE社・リナジャパン・大阪ブラシ・Salon Sense

マイナスイオン2WAYヘアアイロン
ヴィダルサスーン(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。電源(V)100-240消費電力(W)71本体質量(g)420本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)32本体高さ(mm)68本体幅(mm)335
2WAYヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷どこでも使えるコンパクト2WAYヘアアイロン。1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ。ショートでもロングでも使いやすい径30mmパイプ。旅行先でも便利なコンパクトタイプ。質量(g)360消費電力(W)60電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×30×65
ヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒
テスコム¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷多彩なスタイリングをこの1台で。気分に合わせて使い分けられる、ストレート・カールの2WAYヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。用途ストレートとカールの1台2役。本体背面のスライドスイッチで、モードを簡単に切り替え可能です。2台持ち運ぶ必要がないため、旅行や出張でも活躍します。 。長さ120mmのロングプレートだから、ストレート側は太い毛束を一気に挟めて、カール側は毛先まで一気に巻ける。ロングヘア・ボリュームヘアでも時短でスタイリングできます。 。カール径はスタンダードな太さの32mm。特にボブ~ロングヘアの方におすすめです。ナチュラルなスタイルからしっかりとしたカールまで、巻き方次第で自由なアレンジを楽しめます。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。カール時、巻いた髪が引っかからないフラットデザイン。プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません。 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約55秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。背面にはスタンド付き。熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)材質PET、アルミニウム質量(g)約440(電源コード含む)径(Φmm)【アイロン】32消費電力(W)90~92スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約332×32×65(本体のみ、カール時)機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間使用地区【海外使用】○電源タイプAC式立ち上がり時間(s)約55(最高温度設定時100℃到達時間)
マイナスイオン2WAYヘアアイロン
Salon Sense¥9,590税込¥10,5491個6日以内出荷仕様●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)319質量(kg)0.4色アイボリー高さ(mm)69奥行(mm)34消費電力(W)100-120V:0.1~350、200-240V:0.1~600電源1ΦAC100-120V/200-240V温度(℃)約80~200(10刻み)コード長さ(m)約1.7最高温度(℃)約200パイプ径(Φmm)30温度調節13段階:約80~200℃ (10℃刻み)
ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est
テスコム¥7,990税込¥8,7891個翌々日出荷から4日以内出荷クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン用途■クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 ■スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 ■〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング ■設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) ■一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです ■〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです ■1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 ■スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください ■AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■抗菌剤配合で清潔に使えます。 ■転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。付属品クイックコードバンド消費電力(W)0~850イオンプロテクトイオン
コードレス2WAYアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷コードレスタイプの2WAYアイロン。ストレート&カール(25mm)。2段階温度切替え(約120/160℃)、セラミックコーティング、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)235質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)36電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims
テスコム¥6,490税込¥7,1391個翌々日出荷いたわりも、スタイリング力も。ストレート・カールが1本で叶う2WAY用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ。※クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■スタイリング中も簡単にストレートとカールをワンタッチで切り替え。使いやすさを追求したテスコム独自の構造です。*特許第5114139号 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜きやすいです。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度が見やすいLED表示〉温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます付属品クイックコードバンド材質本体:PET、プレート:アルミニウム消費電力(W)0~1250スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼、カール・ストレート切替ボタン電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7温度表示デジタル表示イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)90~200(23段階、5刻み)保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)
ラシェル コードレスヘアアイロン 3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) MAX200℃ コードレス USB充電式 旅行用
macros(マクロス)¥5,691税込¥6,2601個翌々日出荷便利な3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) USB充電式
スチーム2WAYヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥6,490税込¥7,1391個6日以内出荷スチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに、カールでも思い通りのヘアスタイルをキープします。約200℃まで5段階で温度設定ができます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。絡まりにくい回転式コードです。電源(V)AC100-240最高使用温度(℃)パイプ使用時:約180、プレート使用時:約200(周囲温度30℃の場合)コード長さ(m)約1.9消費電力(W)71本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×34×68本体質量(g)480温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200プレート寸法(mm)幅32×長さ110タンク容量(mL)約4パイプ径(Φmm)32機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能色ブラック/ホワイト
マイナスイオン2WAYヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥3,490税込¥3,8391個7日以内出荷くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。電源(V)100-240消費電力(W)63本体質量(g)390本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)25本体高さ(mm)68本体幅(mm)335
ヘアアイロン 2WAY 32mm ストレート&カール シルクコーティング プロテクトイオン 海外対応 ロングバレル
テスコム取扱停止中うるおいを守りながら理想のスタイルに。シルクコーティング(TM)が水分の蒸発を抑え、うるツヤの髪に仕上げる2WAYヘアアイロンです。プロテクトイオンを搭載し、まとまりのある理想の髪へ。120mmロングバレルでロングヘアも巻きやすく、毎日のスタイリングがもっと楽になります。用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(。1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(。2)します。髪のうるおいを守りながらヘアカラーを美しく保ち、スタイリング後の仕上がりをキープします。 。1:設定温度200℃のメーカーシルクコーティング(TM)のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。 。2:設定温度200℃のメーカーシルクコーティング(TM)のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。 。放出イオン量約100万個/cm3以上(。)のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出。理想的な髪に仕上がる、傷んだ髪に嬉しい機能です。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。クセ直しからアレンジまで1本でできる、2WAYストレート&カール。ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状と、スタンダードなカール径32mmで、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 。120mmのロングバレルで、ロングヘアもスムーズに巻けてムラなくきれいに仕上がります。 。プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がひと目でわかり、忙しい朝の準備時間に便利です。 。電源をONにしてから約35秒でスピーディーに立ち上がり、温度幅80~200℃の間で5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。 。100℃到達時間 最高温度設定時 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤って温度調節ボタンに触れても、温度設定が変わる心配がありません。 。前回使用したときの温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。毎回の温度設定する手間を省きます。 。自動電源OFF機能付きで、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。シリコンバー付きのバレルが髪にやさしくフィットして、滑りやすい毛先まで逃さず、綺麗なカールが作れます。 。ストレートプレートのエッジを丸くすることで、ストレートアイロンでも自然でなめらかなカールアレンジに仕上がります。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり、収納も簡単にできます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)その他●ラク抜きプラグ:〇●海外使用:〇付属品クイックコードバンド材質PBT、アルミニウム色ホワイト質量(g)420(電源コードを含む)径(Φmm)アイロン:32外形寸法(mm)320×36×90(本体のみ / ストレート時)電源(V)AC100-240 50Hz/60Hz消費電力(W)0-900スイッチ電源スイッチ電源AC式コード長さ(m)1.7イオンプロテクトイオン機能自動電源OFF:〇(30分後)、温度メモリー:〇、温度ロック:〇温度調節範囲(℃)80~200(25段階 5刻み)コーティングシルクコーティング(TM)保証期間1年間立ち上がり時間35秒(最高温度設定時100℃到達時間)
コードレス2WAYヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)取扱い終了仕様充電時間/持続時間:充電時間約4時間、持続時間約20分(160℃設定でカールアイロン使用時)付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、パイプカバー幅(mm)235質量(kg)0.2色ブラック高さ(mm)53奥行(mm)36温度(℃)約120/160最高温度(℃)約160使用電池リチウムイオン充電池(KTH-14)温度調節2段階(約120/160℃)
マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(26mm径)
テスコム取扱い終了おしゃれがもっと楽しくなる、多彩なアレンジの2WAYアイロン 仕上がりに差がつく「スチーム機能」 マイナスイオンで静電気低減 高速ヒート約25秒(最高温度設定時100℃到達時間) 温度ロック機能&温度メモリー機能搭載 温度が見やすいLED表示 押しやすい大きめボタン 転がり防止のスタンド付き 最高温度200℃ アイロンを回しやすい凹凸 スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットデザイン ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか 使いやすさを追求したクリップノブ 海外での使用OK 安心の自動電源OFF機能付き ねじれにくい回転式コード 収納しやすいコードバンド付き コンセントから抜きやすいラク抜きプラグ仕様海外使用付属品コードバンド質量(g)375電源(V)AC100-240消費電力(W)0-1200スイッチ電源スイッチ:「ON-OFF」・温度調節スイッチ:「▲-▼」・カール/ストレート切替ボタン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×330×35寸法(Φmm)アイロン:26イオンマイナスイオン機能スチーム、スチーム温度ロック、温度メモリー、自動電源OFFプラグラク抜き温度調節範囲(℃)90~200(23段階、5℃刻み)最高使用温度(℃)200温度表示方式デジタル
マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(32mm径)
テスコム取扱い終了おしゃれがもっと楽しくなる、多彩なアレンジの2WAYアイロン 仕上がりに差がつく「スチーム機能」 マイナスイオンで静電気低減 高速ヒート約25秒(最高温度設定時100℃到達時間) 温度ロック機能&温度メモリー機能搭載 温度が見やすいLED表示 押しやすい大きめボタン 転がり防止のスタンド付き 最高温度200℃ アイロンを回しやすい凹凸 スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットデザイン ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか 使いやすさを追求したクリップノブ 海外での使用OK 安心の自動電源OFF機能付き ねじれにくい回転式コード 収納しやすいコードバンド付き コンセントから抜きやすいラク抜きプラグ仕様海外使用付属品コードバンド質量(g)415スイッチ電源スイッチ:「ON-OFF」・温度調節スイッチ:「▲-▼」・カール/ストレート切替ボタン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×330×35寸法(Φmm)アイロン:32イオンマイナスイオン機能スチーム、スチーム温度ロック、温度メモリー、自動電源OFFプラグラク抜き温度調節範囲(℃)90~200(23段階、5℃刻み)温度表示方式デジタル
マイナスイオン・2wayヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)取扱い終了すばやく加熱し、ストレートもカールも思いのままのスタイルへ。 プレートに「シルキーモイスト加工」を施しています。水分の蒸発を抑えて、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと行き渡らせることが可能です。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃になります。(最高温度設定時)幅(mm)319高さ(mm)69奥行(mm)34本体質量(g)400電源自動OFF約60分温度調節13段階(約80-200℃/10℃刻み)
コンパクトブラシアイロン 26mm 2Way (白)
Panasonic(パナソニック)取扱い終了1.ブラシを使うように髪に手を添えられるので、ヘアーアイロン初心者の方にもおすすめ。毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。2.両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台で、カールもストレートも多彩にヘアーアレンジ。3.海外でも使えるオートボルテージ対応。
2WAYヘアーアイロン
テスコム取扱い終了ストレートもカールもできる2WAYタイプだから、これ1本で多彩なアレンジが可能。本体裏面の切り替えスイッチで、ストレートとカールを簡単に切り替えられます。髪質に合わせて4段階(140/160/180/200)の温度が選べます。温度メモリー機能&温度ロック機能搭載。髪すべりの良い滑らかなセラミックコーティングを採用。最終操作後約30分で自動的に電源が切れるので安心です。海外での使用OK:AC100-240Vの地域で使用できます。ねじれにくい回転式コード。径(Φmm)32(アイロン)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)0~1000スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」温度(℃)140~200 (4段階 20℃刻み)本体質量(g)380本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×38×81RoHS指令(10物質対応)対応
スタイリッシュ マイナスイオン2WAYアイロン
モッズ・ヘア取扱い終了シンプル機能にマイナスイオンがついた髪にやさしい2WAYアイロンがよりコンパクトに使いやすく。。1本でストレート&カール。根元まで開くオープンハンドルで、ストレートアイロンと同様の使いやすさとフィット感を実現。。さらにコンパクトに。プレートの長さはそのまま、従来品と比べ約10%もコンパクトに。重さも約5%軽くなって、疲れにくく、さらに使いやすい。。マイナスイオン搭載。。髪質に合わせて選べる温度。120/140/160/180/200℃の5段階調節。。忙しいときの嬉しい立ち上がり40秒。消し忘れに安心な自動電源OFF機能(約30分)付き。。旅行や出張にも。海外でも使える。質量(g)約370シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約301×36×74
アドバンススマート マイナスイオン2WAYアイロン
モッズ・ヘア取扱い終了コンパクト2WAY アイロンに、マイナスイオンを搭載して新登場。。マイナスイオン。マイナスイオン機能を新搭載。。1本でストレート&カール。根元まで開くオープンハンドルで、ストレートアイロンと同様の使いやすさとフィット感を実現。。140/180/200℃、3段階温度調節。髪の状態に合わせて、ダメージレスにも強力セットにも。。ひとつのボタンで温度を選択できるシンプル操作。立ち上がり約30秒。30秒で使えるクイックヒートアップ(※1)。30分後に自動で電源が切れるオートオフ機能も搭載(※2)。※1 100℃到達時点。※2 電源を入れた時点から。。グロスシャインコーティング。耐久性が高く、髪への摩擦を抑えたプレートを使用。髪にやさしく、しっとりしたツヤのある仕上がりに。。温度ロック。2 度押しで設定温度をロックし 使用中の誤操作を防ぐ。。グロッシー& コッパー。艶めく質感にコッパーが映える高級感のあるデザイン。。海外兼用・ポーチ付属。海外兼用だから、旅行や出張にも。スマートに収納・持ち運びできるオリジナルポーチ付属。シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約269×35×70
ラシィル セラミックストレート&カールアイロン
macros(マクロス)取扱い終了2種のアタッチメント付属で、マルチに使えるストレート&カールアイロン ストレート・カール・根本の立ち上げが可能で様々なヘアスタイルが楽しめます。材質本体:PA66・PC、プレート:セラミックコーティング質量(g)約245最高温度(℃)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×30×40定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×20RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスイオン2WAYブラシヘアーアイロン(26mm径) メルティピンク TB552A
テスコム取扱い終了アイロン初心者でもブラシ感覚で簡単にアレンジを楽しめる2WAYアイロン こんな方におすすめ アイロン初心者の方 ブラシ感覚で簡単に使いたい方 クセ直し/毛先ワンカールがメインの方 ストレート&ブラシカールの2WAYで、気分に合わせてアレンジを楽しめる ブラシタイプなら高温部に直接肌が触れにくいので、見えにくい後頭部も簡単にスタイリング。 はじめてでも巻きやすいクリップ付き 前髪セットや後頭部のボリュームアップも、毛先までしっかりキャッチして巻きやすい。 クリップ操作に慣れることができるので、カールアイロンデビューにもおすすめ! マイナスイオンで静電気低減 マイナスイオンを放出することで、髪の広がりの一因である静電気を低減。 使いやすさにこだわり、 「こんなのが欲しかった」をカタチに。 両面ダブルヒーターで高速ヒート 転がり防止のスタンド付き ストレート/カールスライド切替 いつもの温度で立ち上がるメモリー機能 数字がポッと浮き出て見えるLED表示 ネイルしていても押しやすい大きなボタン つまんで巻ける指かけ採用 扱いやすさを追求したクリップノブ ねじれにくい回転式コード レバーを押すだけラク抜きプラグ 髪のすべりが良いナノセラミックコーティング色メルティピンク電源(V)AC100-240消費電力(W)0-600寸法(Φmm)アイロン:26機能高速ヒート:約60秒/100℃到達時間(最高温度設定時)温度調節範囲(℃)4段階温度調節:140~200最高使用温度(℃)200
マイナスイオン2WAYブラシヘアーアイロン(32mm径) メルティピンク TB553A
テスコム取扱い終了アイロン初心者でもブラシ感覚で簡単にアレンジを楽しめる2WAYアイロン こんな方におすすめ アイロン初心者の方 ブラシ感覚で簡単に使いたい方 クセ直し/毛先ワンカールがメインの方 ストレート&ブラシカールの2WAYで、気分に合わせてアレンジを楽しめる ブラシタイプなら高温部に直接肌が触れにくいので、見えにくい後頭部も簡単にスタイリング。 はじめてでも巻きやすいクリップ付き 前髪セットや後頭部のボリュームアップも、毛先までしっかりキャッチして巻きやすい。 クリップ操作に慣れることができるので、カールアイロンデビューにもおすすめ! マイナスイオンで静電気低減 マイナスイオンを放出することで、髪の広がりの一因である静電気を低減。 使いやすさにこだわり、 「こんなのが欲しかった」をカタチに。 両面ダブルヒーターで高速ヒート 転がり防止のスタンド付き ストレート/カールスライド切替 いつもの温度で立ち上がるメモリー機能 数字がポッと浮き出て見えるLED表示 ネイルしていても押しやすい大きなボタン つまんで巻ける指かけ採用 扱いやすさを追求したクリップノブ ねじれにくい回転式コード レバーを押すだけラク抜きプラグ 髪のすべりが良いナノセラミックコーティング色メルティピンク電源(V)AC100-240消費電力(W)0-600寸法(Φmm)アイロン:32機能高速ヒート:約60秒/100℃到達時間(最高温度設定時)温度調節範囲(℃)4段階温度調節:140~200最高使用温度(℃)200
2WAYヘアアイロン
ヴィダルサスーン取扱い終了モイストラップイオン搭載。 +イオンとーイオンを同時に放出して電荷を中和。 静電気を抑制しながらのヘアセットができます。 髪へのイオン吸着を促進して、髪を弱酸性の正常な状態に近づけます。 髪の広がりを抑えて、つや髪がまとまります。 ストレートとカール(32mmパイプ)の2WAYタイプ。 本体を折りたたんで収納できます。 お出かけ先でも本格セットができます。 100V~240Vの地域対応。 海外でも使えます。 150℃/200℃の2段階で温度設定ができます。 プレートロック機構付き。幅(mm)340高さ(mm)64奥行(mm)44電源(V)100~240消費電力(W)51~54温度(℃)150/200コード長さ(m)1.9本体質量(g)400プレート寸法(幅W×高さH)(mm)95×24
2wayマイナスイオン・ヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)取扱い終了プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 80℃の低温設定から、最高200℃までの温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。色ホワイト電源(V)AC100~120/200~240コード長さ(m)約1.7加工パイプ/プレート:シルキーモイスト加工機能プレートロック電源自動OFF約60分最高使用温度(℃)プレート:約200温度調節5段階(約80/110/140/170/200℃)マイナスイオン機能あり
コードレス2WAYヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)取扱い終了USB充電式で、手軽にカール&ストレートヘアに。充電式コードレスタイプ。本体側はmicroUSB対応。25mmのパイプ径。ストレートとの切換え式。プレート最高温度は170℃。付属品ACアダプター、キャップ色白本体質量(g)210時間持続時間:約20分本体寸法(mm)奥行32本体高さ(mm)78充電時間(時間)4本体幅(mm)225
ストレート&カール デジタルヘアアイロン
フカイ工業取扱い終了濡れた髪のままアイロンが使えるので、わずかな時間でセットできます。プレート温度は、約130℃~230℃まで設定でき、一目でわかるデジタル表示機能付き。イオン装置付きなので、しっとりなめらかな、まとまりのある髪に!上下両面プレートにセラミックヒーター採用で、熱ムラを防ぎ、素早く使用出来ます。約1時間で自動電源OFF機能付き。材質PET樹脂寸法(mm)35×265×40質量(g)350保証期間1年
ストレート&カール ヘアアイロン
フカイ工業取扱い終了約12cmのプレートで一気にセット。プレート温度は、約150℃~230℃まで設定でき、6段階の温度表示で使いやすい。イオン装置付きなので、しっとりなめらかな、まとまりある髪に!上下両面プレートにセラミックヒーター採用で、熱ムラを防ぎ、素早く使用出来ます。約1時間で自動電源OFF機能付き。色メタリックレッド消費電力(W)40電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5材質PET樹脂寸法(mm)35×300×35質量(g)360保証期間1年
マイナスイオン2wayアイロン32mm
モッズ・ヘア取扱い終了シンプル機能に マイナスイオンがついて 髪にやさしい2wayアイロン マイナスイオン機能搭載で髪にやさしい ストレートもカールも思いのままに マイナスイオン2wayアイロン32mm シリコーンコーティング 360℃回転コード プレートロック機構付き 世界中どこでも使える海外兼用色ホワイト消費電力(W)0~400(100V使用時) 、0~1400(240V使用時)電源(V)単相100-240ACコード長さ(m)1.7材質パイプ:アルミニウム、ハンドル:PBT質量(g)約390最高温度(℃)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×37×74電源自動OFF約30分後立ち上がり時間約45秒(100℃時点)温度設定無段階
マイナスイオン2WAYアイロン
コイズミ(小泉成器)取扱い終了粒子の細かいセラミックコートによるなめらかなプレートで、髪との摩擦を軽減。 幅広い温度域をカバーする、5段階温度調節。 カールもストレートもこれ1台で思い通りに楽しめます。消費電力(W)200電源(V)AC100-240コード長さ(m)約1.7温度調節デジタル式:5段階(約80・110・140・170・200℃)
コードレス2WAYアイロン
コイズミ(小泉成器)取扱い終了充電式コードレス(本体側microUSB充電対応)。 2WAY・ストレート&カール(25mm)。仕様海外対応付属品ACアダプター、ポーチ、パイプカバー、取扱説明書(保証書付)電源(V)AC100-240(50/60Hz)温度(℃)1段階(約170℃)本体質量(g)約235プレートセラミックコーティングパイプ径(Φmm)(プレート)25使用電池リチウムイオン充電池本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約232×37×48
マイナスイオン2WAYヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)取扱い終了カール&ストレートの2WAYタイプ。 高温180℃(ストレートアイロン使用時)設定で髪型しっかりキープ。電源(V)AC100-240(50/60Hz)温度(℃)パイプ温度最高:約180(周囲温度30の場合)、プレート温度最高:約180(周囲温度30の場合)仕様海外対応付属品取扱説明書、保証書プレートシルバーセラミックコーティング機能自動電源OFF機能(約60分後)プレート長さ(mm)125本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約370×45×98
マイナスイオン2WAYブラシアイロン
コイズミ(小泉成器)取扱い終了ボリュームアップもストレートも簡単な2WAYタイプ。 マイナスイオン機能搭載。海外使用OKで旅行にも便利。 パイプ径32mm、最高温度約200℃・巻き始めに便利な「イージークリップ」搭載。消費電力(W)40電源(V)AC100-240 50/60Hzコード長さ(m)約1.7付属品取扱説明書、保証書本体質量(g)約360パイプ径(Φmm)32機能マイナスイオン機能搭載本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×49×95風量調整2段階(約150/200℃)
業務用「Bru-Care ブルケア」ストレート&カールアイロン 24×90mm
オルゴ(ALLGO)取扱い終了わずか30秒で準備OK! 素早い加熱で安定度の高いPTCヒーターにより、わずか30秒でクイックスタート(100℃設定時)! タイマー付きなので安心・安全。60分自動電源OFF機能。 ハードな動きに対応できる360度回転コード。業務用仕様のロングコード2.7mを採用。 旅行に便利な海外対応。色ブラック質量(g)約393(コード込)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)100V:0.1~150、240V:0.1~650温度(℃)約40~220プレート【ヒート】セラミックトルマリンコーティングプレート電源コード(m)2.7(360度回転コード)ヒーターPTCヒーター寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)270×36×43プレート幅(mm)24
プロ仕様 2WAY ストレート&カールアイロン 24×87mm
オルゴ(ALLGO)取扱い終了60℃~230℃の幅広い設定温度。(10℃単位で設定可)。 丸い断面形状と魔法のラインでカールヘアアレンジ可能。 耐久性と滑りの良さにこだわったチタンコーティングプレート。 プレート開閉ロックでコンパクトに収納可能。 髪にやさしいソフトプレスクッション機構搭載。 海外240V 対応。(プラグ別売)。 切り忘れも安心の60 分自動電源OFF 機能。色ブラックマイカ消費電力(W)0~144電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度(℃)60~230電源コード(m)2.6(360度回転コード)質量(g)約320(コード込)プレート【ヒート】チタンコーティングプレートヒーターPTCヒーター寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)232×30×74プレート幅(mm)24
コンパクトアイロン ミニコテ 2Way FOR MEN
Panasonic(パナソニック)取扱い終了毛先やトップに動き、男のヘアーアレンジ。 1台で、アレンジ&ストレートの2Way(根元キャッチコーム付) コンパクトでキャップ付。自動電圧切替付で、海外でも使用できる。 スムースセラミックコーティングでより滑りやすく、髪への摩擦を軽減。色ブラック消費電力(W)約20電源交流式・100~240V温度(℃)約160(100V時)・約170(240V時)コード長さ(m)1.7(360度回転式コード))仕様【仕上がり】アレンジ・ストレート付属品キャップ・耐熱ポーチ質量(g)【キャップ未装着時】約225、【キャップ装着時】約260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ未装着時】28×32×230、【キャップ装着時】35×40×235コーティングスムースセラミックコーティング温度調節2段階立ち上がり時間約1分
コンパクトアイロン ミニコテ 2Way
Panasonic(パナソニック)取扱い終了コンパクトサイズで持ち運びにも便利な2Way。 1台で、カール&ストレートの2Way。 コンパクトでキャップ付。自動電圧切替付で、海外でも使用できる。 スムースセラミックコーティングでより滑りやすく、髪への摩擦を軽減。消費電力(W)約20電源交流式・100~240V温度(℃)約160(100V時)・約170(240V時)コード長さ(m)1.7(360度回転式コード))付属品キャップ・耐熱ポーチ質量(g)【キャップ未装着時】約225、【キャップ装着時】約250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ未装着時】28×32×230、【キャップ装着時】35×39×235コーティングスムースセラミックコーティング温度調節2段階立ち上がり時間カール:約3分、ストレート:約1分
コンパクトアイロン ミニコテ 3Way
Panasonic(パナソニック)取扱い終了コンパクトサイズで持ち運びにも便利な3Way。 1台で、ゆる巻き、くっきり巻き、ストレートの3Way。 コンパクトでキャップ付。自動電圧切替付で、海外でも使用できる。 「グロスコーティング」で髪にやさしくつややかにスタイリング消費電力(W)約20電源交流式・100~240V温度(℃)約160(100V時)・約170(240V時)コード長さ(m)1.7(360度回転式コード))仕様【仕上がり】くっきり巻き・ゆる巻き・ストレート付属品キャップ・耐熱ポーチ質量(g)【キャップ未装着時】約240、【キャップ装着時】約285本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ未装着時】36×40×230、【キャップ装着時】44×47×235コーティンググロスコーティング温度調節2段階立ち上がり時間カール:約3分、ストレート:約1分
カールアイロン 2Way
Panasonic(パナソニック)取扱い終了夜までスタイルキープ!ストレートもできる、カールアイロン。 高温設定&ダブルヒーター搭載。 1日中つづく、美カールスタイリング。 はさんで、回して、すべらせるだけで簡単・ふんわりカール。 グロスコーティングで、カラーリングの色落ちをおさえる。 (カラーリング効果、髪への効果には、髪の状態により個人差があります。)色ホワイト消費電力(W)125電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)約150・170コード長さ(m)約1.7(360度回転)付属品使い方マニュアル本体質量(g)約370本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×75×355コーティンググロスコーティング温度調節2段階立ち上がり時間約1
カールアイロン 26mm イオニティ 2Way
Panasonic(パナソニック)取扱い終了ブラシ感覚で使えるブラシアイロンにコンパクトな2Wayタイプが新登場! 両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。 1台で、カールもストレートも多彩にヘアーアレンジ。 髪に手を添えて、ブラシ感覚で使えるので、ヘアーアイロン初心者の方にもおすすめ。 毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。 海外でも使えるオートボルテージ対応。色ホワイト消費電力(W)約33~37電源交流式・100~240V温度(℃)【アイロン部】約170(100V時)・約180(240V時)電源コード(m)約1.7(360度回転)仕様【仕上がり】26mmカール・くっきり巻き・ゆる巻き・ストレート・ボリュームアップ付属品耐熱ポーチ質量(g)約290本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×64×230コーティングアルマイトコーティング立ち上がり時間約1分30秒