3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SURE(石崎電機製作所)スチームアイロン
エコ商品
とことんムダを省いたシンプル設計のスチームアイロンです。 丈夫かつ滑らかに滑るセラミックコーティングのかけ面でアイロンかけ楽々。 一般的なアイロンより小ぶりで軽量、取り回しも楽々、小回りの利くアイロンです。 スチーム+霧吹きの機能付き、狙ったシワにシュッとひと吹きできる気の利いた機能です。 コンパクトながら200ccの大容量タンクを搭載。給水の手間を省き、長時間スチームを実現しました。
付属品給水カップ(100ml) 質量(g)約770 タイプ(かけ面)セラミックコーティング/面積約151平方センチメートル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×105×126 電源コード(m)約1.8 機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃ コードあり タンク容量(mL)約200 温度調節温度切り替えサーモスタット制御・ダイヤル式/約80~200℃ 消費電力(VA、W)100-980、50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 スチーム方式滴下式
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

マカフルらっかるスチーマー
エコ商品
布地にあわせて温度のスチームが出せる(高温・中温のみ) コードが長いのでハンガーショットも使いやすい 手になじんで握りやすい持ち手 ワンプッシュで約1分間スチームが出続けるので楽々! 水残量が見やすい大きい水タンク ニットなどお手入れにも使える毛ブラシアタッチメント付
付属品置台、毛ブラシアタッチメント、給水カップ 質量(g)約530(電源コードを除く) 定格AC100V-800W 50/60Hz 温度(℃)【かけ面】高:165、中:135、低:100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約188×92×(最大)124 電源コード(m)約3.0 機能【自動オフ】加熱:約8分、スチーム:約1分 タンク容量(mL)約120 立ち上がり時間約35秒 RoHS指令(10物質対応)対応 スチーム量(mL/min)高:13、中:5.5
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)2WAYスチーム&アイロン
エコ商品
軽くてコンパクト、ハンドルが180度回転して衣類スチーマーとしても使用できる2WYAスチーマー&アイロンです。 常時スチームとショットスチームの切替が出来、衣類のシワの強さによって使い分ける事が可能。 ダイヤル式のスチームは無段階で衣類に併せたスチーム量で使用できるから、フォーマルからカジュアルまで衣類ケアができます。 ハンドルを回転させれば小ぶりなアイロンとして使えます。しっかり力の入る形状で、衿や袖など細かな部分も気持ちよくアイロンできます。
付属品給水カップ(50ml) 質量(kg)0.72(電源コード含む) 電源コード(m)約3 機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃ コードあり 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)89×192×110 消費電力(VA、W)100-900、50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 水タンク容量(mL)約50
1台
3,098 税込3,408
4日以内出荷

『生活家電』には他にこんなカテゴリがあります