衣類スチーマー :「衣類スチーマー」の検索結果
とことんムダを省いたシンプル設計のスチームアイロンです。
丈夫かつ滑らかに滑るセラミックコーティングのかけ面でアイロンかけ楽々。
一般的なアイロンより小ぶりで軽量、取り回しも楽々、小回りの利くアイロンです。
スチーム+霧吹きの機能付き、狙ったシワにシュッとひと吹きできる気の利いた機能です。
コンパクトながら200ccの大容量タンクを搭載。給水の手間を省き、長時間スチームを実現しました。
付属品給水カップ(100ml)
質量(g)約770
タイプ(かけ面)セラミックコーティング/面積約151平方センチメートル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×105×126
電源コード(m)約1.8
機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃
コードあり
タンク容量(mL)約200
温度調節温度切り替えサーモスタット制御・ダイヤル式/約80~200℃
消費電力(VA、W)100-980、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
スチーム方式滴下式
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
軽くてコンパクト、ハンドルが180度回転して衣類スチーマーとしても使用できる2WYAスチーマー&アイロンです。
常時スチームとショットスチームの切替が出来、衣類のシワの強さによって使い分ける事が可能。
ダイヤル式のスチームは無段階で衣類に併せたスチーム量で使用できるから、フォーマルからカジュアルまで衣類ケアができます。
ハンドルを回転させれば小ぶりなアイロンとして使えます。しっかり力の入る形状で、衿や袖など細かな部分も気持ちよくアイロンできます。
付属品給水カップ(50ml)
質量(kg)0.72(電源コード含む)
電源コード(m)約3
機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃
コードあり
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)89×192×110
消費電力(VA、W)100-900、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
水タンク容量(mL)約50
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。