アイロン台不要!「プレスアタッチメント」ではさんで仕上げる。衣類にスチームした後に先端を伸ばしたり、ズボンのセンターラインをつけるなど最後にしっかりプレス仕上げをすることができます。ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)。ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。
仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器
付属品プレスアタッチメント、スタンド、注水カップ
電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用)
消費電力(W)950
本体質量(g)約690
電源コード(m)約2.3
大きさ幅約186mm 奥行約127mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ)
温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃)
立ち上がり時間約30秒(高温設定時)
水タンク容量(mL)約130
ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)。ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。当て布なしで簡単ブラシアタッチメント。アタッチメントをつければ、低温表示の衣類まで当て布なしで簡単。ホコリや毛くずを取り除きながら、テカリも防げます。
仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器
付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ
色アイボリー
電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用)
消費電力(W)950
本体質量(g)約690
電源コード(m)約2.3
大きさ幅約186mm 奥行約113mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ)
温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃)
立ち上がり時間約30秒(高温設定時)
水タンク容量(mL)約130
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
タテ・ヨコ広範囲に効率よく噴出「クロスラインスチーム」
当て布なしで簡単「ブラシアタッチメント」
電源(V)AC1000(50/60Hz共用)
消費電力(W)950
水タンク容量(mL)約70
立ち上がり時間(s)約30(高温設定時)
温度調節高(約170℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約274×94×127(スタンド設置時)/約268×84×102(本体のみ)
本体質量(g)約660
電源コード(m)約2.5
付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ
仕様【温度過昇防止装置】温度過昇防止器
コードあり
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。