衣類スチーマー :「スチームアイロン」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード」から絞り込む
あり(4)
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個 付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 容量(mL)75 質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む) 電源(V)AC100 (50-60Hz) 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2) 温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100 コード長さ(m)2.5 容量(g)噴出:0.4/回 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130) 塗装かけ面表面:セラミック 霧化方式単発ショットスチーム
1個
4,298 税込4,728
欠品中

衣類をハンガーに掛けたまま、さっとあてることができます。お出かけ前の洋服のちょっとしたシワ伸ばしなどに最適です。また、イオン化で細かくなったスチームが繊維自体の復元力を手助けします。タバコの煙などのニオイ対策にも有効です。 イオンスチームをワイドに噴霧できるワイドスチームアタッチメントが付いているので、背広やシャツ、ブラウスの前みごろや背中といった部分にも、かんたんに手早くあてることができます。また、温度調節機能が付いたハンディーアイロンとしても使えるので、ズボンやプリーツスカートのプレスなどにも役立ちます。
仕様蒸気発生方式/滴下式 付属品ワイドスチームアタッチメント、計量カップ 寸法(mm)約210×140×135 シャンパンゴールド 容量(mL)100 質量(g)約910(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 電源コード(m)約2.5 コードあり 面積(cm2)(かけ面)約60
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ハンディーアイロン&スチーマーSTYLEMAGIC SA-4089Gは、スチームがワイドに噴霧できるアタッチメントがついた連続イオンスチームで、生地をいためずシワ伸ばしができるハンディーアイロン&スチーマーです。
本体寸法(mm)約200×140×135 質量(g)約910(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 容量(mL)100 面積(cm2)約60(かけ面) 電源コード(m)約2.5 発生方式滴下式(蒸気) 付属品ワイドスチームアタッチメント×1、計量カップ×1、スチーム用ミトン×1、収納袋×1 コードあり
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ハンディーアイロン&スチーマー SA-D087は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。 幅広く配置したスチーム噴出口から出るパワフルスチームショットは、厚手衣類のお手入れにも便利。 季節を問わずお使いいただけます
本体寸法(mm)約300×76×80 質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 容量(mL)80 面積(cm2)約68(かけ面) 表面処理ADCフッ素樹脂コート 電源コード(m)約2.5 温度(℃)高:190/中:150/低:100 噴射量(mL/回)0.4 付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム コードあり
1台
3,998 税込4,398
欠品中

ハンディーアイロン&スチーマー SA-4097は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。 幅広く配置されたスチーム噴出口から出るワイドスチームショットは広い範囲を一気にきれいにでき、毎朝の時短をかなえます。
本体寸法(mm)約300×76×80 質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 容量(mL)80 面積(cm2)約68(かけ面) 表面処理セラミック塗装 電源コード(m)約2.5 温度(℃)高:180/中:150/低:100 噴射量(mL/回)0.4 付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム コードあり
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『生活家電』には他にこんなカテゴリがあります