3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IAUD国際デザイン賞2023年銀賞受賞!コードを気にせず楽に使える軽量小型タイプのスチーマー。本体をスタンドに置くだけで自重でスライドして給電プラグに接続。連続してしっかり使いたい時はコード付きで使用することも可能です。ハンドル部についた大きな水位窓は使用中でも見やすくはっきり確認ができます。シルバーセラミックコーティングされたかけ面は滑りがよく軽い掛け心地。衣類スチーマーとしてだけでなくアイロンとしてもご使用いただけます。
適合最大約11g/分(スチーム孔14個) 寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ228×幅90×高さ181 質量(kg)本体:0.68、収納時:1 ダークグレー 容量(mL)スチームタンク:一体型/約70(最長6分20秒使用可能・コード付き時) 種類スチーム:連続スチーム/スチームショット/ドライ 定格100V-1200W(50/60Hz共用) コード長さ(m)2 機能(その他)水漏れ防止オートバルブ、給電プラグ着脱可スタンド コーティングシルバーセラミックコート 温度調節
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

連続スチームでサッとシワ伸ばし。軽量&コンパクトなコード付き衣類スチーマー。シルバーセラミックコートのフラットなかけ面は軽い掛け心地でしっかりプレスでき、アイロンとしても使える2Way 。スチーマーならシワ伸ばしだけじゃなく、汗・タバコ・ペットなどのニオイも簡単にケアできます。ハンドル部に大型水位窓を配置。使用中でも給水時も水位が左右どちらからでもハッキリ確認できます。
適合スチーム量:最大約11g/分(スチーム孔14個) 寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ190×幅84×高さ152 質量(kg)本体:0.64、収納時:0.73 ホワイト 種類スチーム:スチーム/ドライ 定格100V-950W(50/60Hz共用) コーティングシルバーセラミックコート 温度調節 立ち上がり時間約300回(秒)
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷

2024年グッドデザイン賞受賞!立ち上がり約17秒ですぐ使えるからお出掛け前にもサッときれいに。360°どんな角度に傾けても安定したスチームがでるから、楽な角度で使用でき効率的。長い衣類の裾も一気にシワ伸ばしができます。大きな2面の水位窓で、タンクの水量もパッと分かって使いやすい。また130ml大型水タンクで、途中給水しなくてもワイシャツなら約4枚、ジャケットなら約2着のシワ伸ばしが可能。アイロン、スチーマーとしても使用できる2Way仕様です。
その他オートパワーオフ、マイコン制御にいよるスチーム孔からの水漏れを防ぐ 適合スチーム量:平均約15g/分(スチーム孔14個) 寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納寸法:長さ190×幅84×高さ160 質量(kg)本体:0.68、収納時:0.76 容量(mL)スチームタンク:一体型/約130(最長14分20秒使用可能・中温設定時) 種類スチーム:連続スチーム/ドライ 切替方式スチーム:全温度3段階スチーム 定格100V-950W(50/60Hz共用) コード長さ(m)2 コーティングシルバーセラミックコート 温度調節3段階(低/中/高)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

『生活家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング