1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25年以上変わらぬデザインで愛用され続けているドイツD.B.K. ブランド「THE ACADEMIC」。 セラミックコーティングされた掛け面は熱伝導率が高いアルミ製熱板を使用。 また、25個の孔から強力スチームを噴射し、1.5kgの本体重量でプレスしながらアイロン掛けができるため、ムラの無い美しい”仕上がり”を実現します。
定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)950 本体質量(kg)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×240×145 コードあり タンク容量(mL)135 コーティングセラミックコーティング
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

『生活家電』には他にこんなカテゴリがあります