1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンガーに掛けたままシワを伸ばせる「衣類スチーマー」約20g/分のスチーム量で洋服のシワをしっかり取ります。 立上りまで約25秒で朝などの忙しい時間帯でもスーツやワイシャツのシワを伸ばせるので便利です。 タンク容量330mLで長時間の使用が可能。 折りたたみ可能で付属の収納ポーチに入れれば、旅行・出張時の持ち運びも可能です。 またペットボトルアダプターを使用すればペットボトルをタンクとして利用できます。 オートストップ機能 通電後約20分間ボタン操作しないとヒーター通電を一時停止して待機モードに移行します。
付属品ヘッドカバー/ブラシ/ペットボトルアダプタ/計量カップ/収納ポーチ 材質PP/PS/ステンレススチール 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3 本体質量(g)850 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×185×215(コードガード除く) コードあり タンク容量(mL)330 スチーム量(mL/min)強:約20、弱:約13
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

『生活家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング