1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段熱風コンベクションで熱風が庫内に効率よく循環し、焼きムラを抑えて調理。スチームカップであたためから調理と幅広く使用可能。お手入れが簡単なワイドフラット庫内。見やすい大型ホワイトバックライト液晶搭載。
用途レンジ、オーブン、スチームオーブンレンジとして。フラットテーブル、縦開き、新生活、おしゃれ、あたため、各皿2段。 仕様自動メニュー:95種類 質量(kg)18 ホワイト 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)レンジ1420/オーブン・グリル1380 温度(℃)オーブン:110~250、発酵:30/35/40/45 センサー湿度・温度センサー 加熱方式スチーム&ヒーター加熱(スチームカップ式) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.7×45×36.7、庫内有効:38.8×30.4×21.6 レンジ出力(W)1000/600/500/200相当 庫内容量(L)26 年間消費電力量(kWh/年)70.8
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

『トースター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング