印刷用紙/インク/印刷機 :「保証書用紙」の検索結果
印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。
インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。
プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
いろんなカードや名刺がいつでも簡単手軽に作れます。
マックスHPより簡単ダウンロードの「名刺工場」でレイアウトから簡単に作成!
付属品プリンタドライバ、USBケーブル、リボンカートリッジ、小型排紙アダプタ、名刺1箱、クリーニングキット、インクリボン黒1巻、電源ケーブル、取扱説明書、保証書、サポート窓口シール
質量(kg)約9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90(待機時25/スリープモード時6以下)
対応OSWindows10/8/8.1/7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×240×298
インターフェースUSB2.0、IEEE1284(セントロニクス)
最大印字幅(mm)55
印字方式熱転写方式
解像度1200dpi相当(600×600)
動作温湿度範囲10~35℃/20~80%(結露無き事)
紙厚(mm)0.15~0.45
印字速度100枚/4分以内(名刺サイズ91×55mm)
最大印字長さ(mm)200
給紙可能枚数最大300(用紙厚0.22mm時)
給紙方式連続自動給紙方式
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)35~60×45~200
1台
¥589,800
税込¥648,780
4日以内出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。