印刷用紙/インク/印刷機 :「マーカー 布用」の検索結果
シワや折り目がつきにくい、軽量の不織布です。
通常の紙より丈夫で加工しやすいロール紙です。
学会発表など従来の紙では持ち運びが困難な資料用としておすすめです。
鉛筆、マーカなどで線を描き込むことができます。
保管用としても利用可能で、耐久性に優れています。
厚さ(μm)440
坪量(g/m2)104
幅(mm)914
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材不織布
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
1ロール
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。