印刷用紙/インク/印刷機 :「写真用フィルム」の検索結果
印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。
インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。
プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存!。35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。7インチの大型カラー液晶搭載。HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。1400万画素のCMOSイメージセンサーを使用。スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様●TV出力:HDMI●カラーバランス:自動(手動調整も可能)●質量(約):290g
セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、クリーナーブラシ
サイズ135(W)x127(D)x96(H)cm
電源ACアダプタ
レンズF3.5、(5層ガラス)
センサーCMOS
光源白色LEDパネル×1
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
原稿サイズ35mmフィルム、110フィルム、126フィルム、スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※カラー・白黒対応
ディスプレイ7インチ
解像度4200dpi
対応メディアSDHC 32GBまで
露出補正自動(手動調整も可能)
焦点距離5.1mm
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
135,110,126フィルムに対応し、写真も3.5 5/4 6/4 4/4.2 3.2/3.4 2.1サイズに対応
5インチの大型液晶でスキャン中の画像のチェックがしやすい
HDMI出力対応でテレビやモニタなどの大画面に映しながらスキャンができる
バッテリー搭載で離れた場所でも使用可能
SDスロット搭載でSDカードに保存できる
PCが無くてもスキャナ1つで画像の保存が可能です
仕様カラーバランス:自動、(スキャンサイズ)対応フィルム:35mmフィルム(24×36mm)※カラー・白黒対応スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※3コマまでセット可能対応写真サイズ:3.5×5、4×6、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1(インチ)
付属品取扱説明書
セット内容35mmフィルムホルダー ×1、スライドフィルムホルダー ×1、クリーナーブラシ、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長約140cm)、リチウムイオンバッテリー、110mmフィルムホルダー、126mmフィルムホルダー
電源ACアダプタ/バッテリー
光源フィルム/白色LEDバックライト×1 フォト/白色ラインLED×3
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
読取(センサー)CMOS
ディスプレイ5型
解像度フィルム3200dpi/写真700dpi
対応メディアSDHC 32GBまで
露出補正手動
スロットSDメモリーカード専用スロット
バッテリー稼動時間フィルムスキャン/約180分フォトスキャン/約80分
焦点距離固定
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
点等のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
優れた耐水性で、水に濡れてもインクがにじまないマットフィルム合成紙です。
美しい白色のマット加工仕上げで、カラーや写真が鮮明に印刷できます。
速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。
破れにくく、水がかかっても水分をはじき紙本来の状態を保ちます。
厚さ(μm)165
坪量(g/m2)115
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材マットフィルム
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存!
35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。
5インチの大型カラー液晶搭載。
HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。
1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用
スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様TV出力:HDMI カラーバランス:自動(手動調整も可能) サイズ・重量:135(W)x127(D)x96(H)cm・290g 対応フィルム:35mmフィルム, 110フィルム, 126フィルム, スライドフィルム※カラー白黒対応※スライドフィルム(マウント付き50×50mm) 読み取りセンサー:1/2.3型 1400万画素CMOSセンサーPanasonic製
セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル
電源ACアダプタ
レンズF3.5、(5層ガラス)
光源白色LEDパネル×1
インターフェースUSB2.0
ディスプレイ5インチカラー液晶
解像度1400万画素(3200dpi)、2200万画素(4200dpi)
対応メディアSDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで)
露出補正自動(手動調整も可能)
焦点距離5.1mm
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。