1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。) わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド 定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。 (A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。) オプション装着により、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、最大2,660枚の大量給紙が可能です。 また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、ラベルなど幅広い用途に対応します。 オプションカセットは最大4段まで装着可能。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。 処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの 操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。 さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。 幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル 付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約570(動作時平均) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約11.5 (トナーカートリッジ除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275 メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数) 解像度2400dpi相当 使用環境温度(℃)10~30 印刷速度片面:43、両面:36 (枚/分・A4) 関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法 ファーストプリント時間(秒)A4:5.7 給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚) アズワン品番65-0459-84 使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプレーザープリンター エコマーク認定番号19 155 006
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング