印刷用紙/インク/印刷機 :「紙管」の検索結果
印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。
インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。
プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
関連キーワード
商品豆知識
3インチ紙管
Wasatchインクジェット製版システム専用の透明フィルム。
従来の製版フィルムに比べ、透明度50%アップ(TPF100との比較)
高いインク吸収量を実現。「Wasatch SP-kit」搭載プロファイルを併用することで、高濃度単色印字が可能(黒化濃度3.5以上)
厚さ(μm)145
材質透明PET
紙厚(mm)0.145
坪量(g/m2)180
製版フィルム専用、最高クラスのインク吸収性
新開発の高吸収性インク吸収層による高い光遮蔽性。
きめ細かい画質再現。
フレキソ製版のバキューム作業時におけるエアー抜け向上。
スクリーン製版の乳剤との剥離性向上。
マットブラックインク非対応。
寸法精度をより向上させるため、フィルムにバックコートを施し、3インチ紙管に変更。
おすすめ用途
紙厚(mm)0.16
坪量(g/m2)250
表面マット
対応インク染料〇 顔料◎
パール顔料のコーティング層により、光り輝くパール光沢感を表現
角度や光源により変化するパール光沢が独特な立体感階調を表現
高いインク吸収力により鮮やかな発色を実現
パネルポスター写真ショーケース装飾など多用途に最適
厚さ(μm)245
材質印画紙
寸法(mm×m)1067×20(3インチ紙管使用)
坪量(g/m2)235
表面光沢パール
ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。
高い白色度の印画紙をベースに使用。
平滑性のある印画紙によるつややかな光沢感。
高いインク吸収力と印画紙の組み合わせで速乾性と波打ち抑制に対応。
厚さ(mm)0.18
材質印画紙
紙厚(mm)0.18
坪量(g/m2)180
表面超光沢
高い白色度の厚手でコシのある紙をベースに使用
あざやかな発色に加え、インク吸収性、速乾性にも優れる
パネルポスターショーケース装飾に最適
50mの長尺巻きとして、作業効率アップにも貢献
厚さ(μm)189
材質専用紙
紙厚(mm)0.189
坪量(g/m2)155
表面高光沢
新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。
製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)
厚さ(μm)133
材質透明PET
坪量(g/m2)172
表面平滑(表面は完全な透明ではなく、やや乳白がかっています)
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。