印刷用紙/インク/印刷機 :「フォトフレーム はがきサイズ」の検索結果
今までのインクジェット用アイロンプリント紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロンプリント紙です。
100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロンプリント紙です。
プリント紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。
※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 。
インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。
Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のものに転写できます。
用途白・淡色布用です。
※アイロンをかけるとプリント紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。
セット内容プリント紙×5シート、仕上紙×5シート
型番JP-TPRTYNA6
適合材布(白・淡色用)
印刷方式反転
アズワン品番65-2181-12
1個
¥960
税込¥1,056
3日以内出荷
ナイロンやポリエステル100%などの化繊布にも転写できるアイロンプリント紙です。
低温で転写するので、通常品ほど熱くなく取扱いが比較的簡単です。白・淡色布、ブラックやネイビー、レッドなど濃色カラー布兼用です。
※従来のアイロンプリント紙は高温で転写するため、生地自体が痛んだりプリント紙が生地の色に染まったりするおそれがあるため、化繊布には使えません。
洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。
※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。
インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使って布に転写することができる用紙です。
ユニフォームやブルゾンなど、小ロットでお揃いのものが作りたいときにおすすめです。
セット内容プリント紙×3シート、シリコン紙×1シート
サイズはがきサイズ(100×148)
型番JP-TPRTENA6
適合材化織布(白・色兼用)
紙厚(mm)0.26
印刷方式正像
アズワン品番65-2181-19
適合プリンタインクジェット
1個
¥980
税込¥1,078
3日以内出荷
インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。
※白・淡色の布用です。アイロンで熱をかけることで、転写紙自体が透明になるため、赤や黒など濃色カラー布では下地が透けてしまい、使用できません。
※染料インクにも顔料インクにも対応しています。
プリント紙の粘度が高くなり、転写部分をひっぱってもパリッと割れたりしません。風合いもよくなりました。
洗濯機で洗剤を使って洗濯しても、転写部分がはがれにくく、キズや欠けも入りにくくなりました。5~10回程度の洗濯では色落ちもありません。
※インクの特性上、洗濯回数が増えると若干の色落ちがみられます。
Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のものに転写できます。
セット内容セット内容:プリント紙×5シート、仕上紙×1シート
使用方法両手で体重をかけて、上から強く押さえつけるようにしっかりアイロンを押し当てます。、温度は、180~200度(最高温度)で、1カ所につき3秒ずつ押し当てて3~5回繰り返します。
寸法(mm)100×148
型番JP-TPR8
適合材布(白・淡色用)
印刷方式反転
アズワン品番65-2181-10
1個
¥780
税込¥858
3日以内出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
アズワン品番65-3889-93
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌々日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品
アズワン品番65-9278-31
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌々日出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。