印刷用紙/インク/印刷機 :「チェキ 本体」の検索結果
【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。
用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。
質量(g)224.5
消費電力(W)最大:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.2×76.5×72.7
記録方式インクジェット方式
充電時間約2時間45分(0~100%)
使用環境使用時:15~32℃、非使用時:-40~60
バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー11.1
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)600
印刷方式インクジェット方式
バッテリー稼動時間最大:約5
商品タイププリンター
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。