印刷用紙/インク/印刷機 :「コピー用紙 a4 100枚」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADF搭載でデータ化を加速、仕事を待たせないA4対応スタンダードモデル。ADF30万スキャン、原稿台で10万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに25枚/分、両面で50枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)原稿台:A4、USレターサイズ、ADF(オートドキュメントフィーダー):A4、USレターサイズ、リーガル、(ADF)タテ:A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター、ヨコ:A5、B6 センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2 仕様【最大有効領域】原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):216×1016mm(8.5×40インチ)、【読み取り階調 】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○ セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 質量(kg)約9.8 タイプA3フラットベッド 形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)動作時:約約17.5ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約44.5、スリープモード時:約1.6、電源オフ時:0.4以下 電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×360×217(突起部除く) 光源白色LED 解像度光学:1200dpi(原稿台使用時)、600dpi(ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時)、【読み取り】50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF 給紙容量ADF:100枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚 使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) 読み取り速度【モノクロ】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)、【カラー】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi) インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) 走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り、自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時) エコマーク認定番号15 155 015
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現。インクボトルは「使い切りサイズ」と「増量サイズ」をご用意。高発色な染料インクを4色搭載。スマホを本体に近づけて機種名を選択するだけでカンタンに接続が完了、さらにQRコード接続にも対応。また、アプリ「Epson Smart Panel」でスマホからプリンターの操作も可能。
印刷方式MACH方式(インクジェット、エコタンク搭載モデル) 使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】A4 商品タイプ複合機 色数4色 インク4色独立ボトル:染料 解像度5760×1440dpi、【スキャナ】主走査1200dpi/副走査:2400dpi 印刷速度カラー・モノクロ約6ipm 給紙方法リアトレイ 給紙可能枚数普通紙100枚 印刷両面:- センサー【スキャナ】CIS方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時) 外形寸法(mm)390×607×228 質量(kg)約5.6 付属品インクボトル各1、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB、 IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4) エコマーク認定番号19 155 027
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

カウンターやバックヤードでも場所をとらないコンパクト設計。フロントオペレーション(給紙・排紙)採用により、狭い場所でもお使いいただけます。A4モノクロ1枚あたりのコストが約0.4円と、圧倒的な低印刷コストを実現。またプリンター本体は10万ページの高耐久で、長く安心してお使いいただけます。大容量インクボトル(約6000枚印刷可能/本)採用で、消耗品交換・管理の手間を軽減。インク補充は、インクボトルからインクタンクに注入するだけ。大容量だからといって面倒な交換作業は必要ありません。
印刷方式インクジェット(MACH)方式 セット内容本体・インクボトル(1色×1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・製品使用上のご注意(シート)・保証書 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約14、レディー時:約3、スリープモード時:約0.7 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) XP/Windows Vista(R)/Windows(R) 7/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 10/Windows Server(R) 2003/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/OS X 10.6.8~10.11、macOS 10.12~ 本体質量(kg)約3.5/約3.7 最大解像度1440dpi×720dpi 使用環境温度(℃)10~35 ファーストプリント時間(秒)約8 給紙容量普通紙:最大150枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚 排紙方法フェースアップ 排紙容量30枚(64g/m2普通紙使用時) 耐久性(年)A4印刷時:10万ページまたは5年 インク黒1色インクボトル カラーモードモノクロ 給紙方式用紙カセット 使用環境湿度(%)20~80(非結露) インターフェイスPX-S170UT:USB、PX-S170T:Hi-Speed USB、IEEE802.11b/g/n(PX-S170Tのみ) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×267×161 作動音(dB)53dB(A) 対応プロトコルTCP/IP(PX-S170Tのみ) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×512×161 エコマーク認定番号18 155 032
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

堅牢で、高い信頼性、高速両面印刷。3つの強みで、バックヤードでの業務をサポート。厳しい使用環境でも壊れにくい堅牢性に加え、20万枚の高耐久性を実現。インクカートリッジとメンテナンスボックスは、誤挿入防止機能により、お客様ご自身で簡単に安心して交換が可能です。また万が一水をこぼしてしまっても、内部へ侵入しにくい排水構造で、電子回路を守り、発煙、発火などの事故を防ぎます。
印刷方式インクジェット(MACH)方式 付属品GJIC8KL 1個・GJIC8CL 1個・GJIC8ML 1個・GJIC8YL 1個・スタートアップガイド 1冊・安全にお使いいただくために 1冊・保護材の取り外し 1枚・プリンタードライバーCD-ROM 1枚 詳細取扱説明書(PDFマニュアル)収録・電源コード 1本・排紙トレイ 1個・保証書 1枚 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約29、レディー時:約2、スリープモード時:約0.9 電源AC100V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 本体質量(kg)約14.1 最大解像度5760×1440dpi 使用環境温度(℃)10~35 印刷自動両面印刷:標準対応(A4サイズのみ対応) 印刷速度【モノクロ】約15ipm(A4縦)/PPM最速値:約21枚/分、【カラー】約15ipm(A4縦)/PPM最速値:約21枚/分、【両面印刷】モノクロ印刷時:約14ipm(A4縦)/カラー印刷時:約13ipm(A4縦) 給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:A4最大250枚(64g/m2普通紙使用時) 排紙方法フェースアップ 排紙容量100枚(64g/m2普通紙使用時) インク4色、独立型インク 耐久性A4印刷時:20万ページまたは5年 使用環境湿度(%)20~80(非結露) インターフェイスHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、<GP-730W>、IEEE802.11a/b/g/n 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×441×220 作動音(dB)54dB(A) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×501×220 エコマーク認定番号14 155 014
1個
90,980 税込100,078
5日以内出荷

無線LANや自動両面に対応。使い勝手に優れたエントリーモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。QRコードを読み込むだけでスマホとの接続が可能に。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用しているので、ご自分でエラーを解消。
仕様両面印刷(自動):標準対応 付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書 幅(mm)375(収納時・使用時) 質量(kg)約4.3 高さ(mm)170(収納時)・242(使用時) 奥行(mm)300(収納時)・578(使用時) 消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時) エコマーク認定認定 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です) 用紙[単票紙]サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください 解像度最高:5760×1440dpi 印刷速度標準:約2分40秒(A4・写真用紙<光沢>)、約70秒(L判・写真用紙<光沢>) 液晶モニター1.44型 給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大30枚[枚数は紙質により異なります。] 印刷方式MACH方式 必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。] インク4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める) エコマーク認定番号19 155 015
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

デジタルカメラで撮影した写真やCG作品、写真/グラフ入りの文書のプリントに適した専用紙。美しく落ち着いた仕上がりで印刷でき、経済的な価格です。
紙厚(mm)0.12 白色度(%)88 紙質マット 坪量(g/m2)102 素材マット 適合プリンタインクジェットプリンター
1パック(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。
仕様●最大消費電力(W):15●両面印刷機能:対応●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●インク色数・ノズル数:5色●インクカートリッジタイプ:独立型●エコマーク:登録●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●最大印字サイズ:A4●国際エネルギースター:登録●ふちなし印刷機能:対応●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.3(本体のみ) インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4) 原稿サイズA4 解像度5760dpi×1440dpi プリント方式インクジェット方式 給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm) 印刷方式MACH方式 給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚) RoHS指令(10物質対応)対応 色数5色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号19 155 028
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。
仕様●インク色数・ノズル数:5色●最大印字サイズ:A4●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●最大消費電力(W):15●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●国際エネルギースター:登録●エコマーク:登録●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●ふちなし印刷機能:対応●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm●インクカートリッジタイプ:独立型●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●両面印刷機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等) 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.3(本体のみ) インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4) 原稿サイズA4 解像度5760dpi×1440dpi プリント方式インクジェット方式 給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm) 印刷方式MACH方式 給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚) RoHS指令(10物質対応)対応 色数5色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号19 155 028
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。
仕様●最大印字サイズ:A4●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●インクカートリッジタイプ:独立型●インク色数・ノズル数:5色●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm●両面印刷機能:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ふちなし印刷機能:対応●国際エネルギースター:登録●最大消費電力(W):15●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.3(本体のみ) インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4) 原稿サイズA4 解像度5760dpi×1440dpi プリント方式インクジェット方式 給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm) 印刷方式MACH方式 給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚) RoHS指令(10物質対応)対応 色数5色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号19 155 028
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

コンパクトなボディでA3印刷対応。ふだんはA4、でもときどきA3でプリントしたいという声にお応えする、手差しA3プリントに対応。とっておきの写真やA4サイズだと読みづらい資料はA3でプリントできます。6色インク搭載で写真も文書もキレイ。スマホからプリンター本体のQRコードを読み込むだけで接続可能。アプリを使えば、スマホからプリンターの操作も可能です。さらに、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用。
付属品セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ各色1個)、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス2個(1個は本体装着) 消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時) エコマーク認定認定 電源電圧AC100V 50/60Hz 本体質量(kg)約8.5 用紙【単票紙】[サイズ]L判・2L判・KG・ハイビジョン・六切・四切・A6縦~A3縦・リーガル・レター、[厚さ]普通紙/0.08~0.11mm・純正プリンター用紙/最大0.30mm・手差し:最大0.6mm、【封筒】洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号、【ハガキ】郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ 印字方式MACH方式 解像度5760dpi×1440dpi 印刷両面印刷(自動):標準対応 印刷速度約61秒(A4写真用紙<光沢>)、約13秒(L判 写真用紙<光沢>) 液晶モニター4.3型ワイドタッチパネル 給紙容量【フロントトレイ】A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)【リア(背面)トレイ】手差し最大枚数1枚(最大サイズ A3、最大紙厚0.6mm) インク6色、染料、独立型インク 使用可能用紙サイズA3 アズワン品番65-0457-90 給紙方式フロントトレイ、リア(背面)トレイ インターフェイスHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、IrDA(Ver.1.2準拠) 色数6色 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×356×148 商品タイプ複合機 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×668×295 エコマーク認定番号16 155 008
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA3ノビ対応複合機。お求めやすいインクボトルで、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です。
印刷方式MACH方式(インクジェット、エコタンク搭載モデル) 使用可能用紙サイズ最大:A3ノビ、【スキャナ読み取り】A4/リーガル 商品タイプ複合機 色数6色 インク6色独立(ボトル)、カラー4色・フォトブラック染料、マットブラック顔料 解像度5760×1440dpi、【スキャナ】主走査1200dpi/副走査:4800dpi 印刷速度モノクロ16約ipm、カラー約12ipm 給紙方法フロントトレイ、リアトレイ、背面手差し 給紙可能枚数フロントトレイ普通紙100枚、リアトレイ普通紙100枚、背面手差し1枚(厚紙最大1.3mm) 印刷両面:標準対応 センサー【スキャナ】CIS方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時) 外形寸法(mm)使用時:523×758×430 質量(kg)約11.1 付属品インクボトル各1、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5) アズワン品番65-0355-57 エコマーク認定番号20 155 015
1台
95,980 税込105,578
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります