長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。
用紙写真用紙(印画紙タイプ)
坪量(g/m2)255
写真用紙クリスピア<高光沢>はエプソン写真用紙の最高峰メディア。発色層を追加した7層構造により、発色と色再現範囲を大幅に拡大。スーパークリスタルコート層の改良により、色安定性を飛躍的に向上。新開発のベースペーパー採用により、高い光沢感と印画紙のコシ・高級感をリアルに再現。従来のクリスピアと比べ、ほぼ全色域の色再現範囲が10%拡大。特に黒がしまり、中間部から暗部にかけての色再現範囲が飛躍的に向上。
用紙写真用紙(印画紙タイプ)
坪量(g/m2)300
デジタルカメラで撮影した写真やCG作品、写真/グラフ入りの文書のプリントに適した専用紙。美しく落ち着いた仕上がりで印刷でき、経済的な価格です。
紙厚(mm)0.12
白色度(%)88
紙質マット
坪量(g/m2)102
素材マット
適合プリンタインクジェットプリンター
光沢感を抑えたしっとりした表面処理が魅力の写真用紙<絹目調>。光沢系用紙と使い分ける事で、写真の持つ雰囲気、風合いを一掃引き立てます。長時間色あせしにくい写真プリントを可能にしております。
白色度(%)92
紙厚(mm)0.27
坪量(g/m2)250
用紙写真用紙(印画紙タイプ)
紙質絹目調
素材絹目調
適合プリンタインクジェットプリンタ
エプソンならではの写真高画質をそのままに、気軽にプリントできる写真用紙。薄手なのでアルバム保存やスクラップブッキング、メニューやポスターにもおすすめの写真用紙です。
1台
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
エプソンならではの写真高画質をそのままに、気軽にプリントできる写真用紙。薄手なのでアルバム保存やスクラップブッキング、メニューやポスターにもおすすめの写真用紙です。
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
従来の質感(厚み/手触り)を維持しながら、光沢度と表面平滑度を向上。発色層の新規採用により高い発色と広い色再現範囲を実現(色再現範囲10%拡大、※50系インク使用時)。またスーパークリスタルコート層と吸収層の改良により、色安定性を向上(従来:6時間→新クリスピア:15分、※50系インク使用時)。
1台
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
エプソンならではの写真高画質をそのままに、気軽にプリントできる写真用紙。薄手なのでアルバム保存やスクラップブッキング、メニューやポスターにもおすすめの写真用紙です。
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
写真がカンタン、とってもキレイ。楽しさ満載の、新カラリオ ミー。デジカメの写真は、SDカードを差し込んでダイレクトプリント。2.7型液晶パネルで写真を選び、用紙サイズや印刷方法を設定するだけで、カンタンにプリントできます。スマホの写真は、無料のプリントアプリケーション「Epson iPrint」を使ってプリント。Wi-Fi Directにも対応しているので、アクセスポイントが無くてもスマホから無線でプリントできます。4色インク搭載で写真をキレイにプリントできます。新しくなった「オートフォトファイン!EX」が写真を自動で見分けて、自然で好ましい色に自動色補正します。また、カードサイズから2L判まで、さまざまな用紙サイズで写真をプリントできます。さらに、A5サイズにも対応しているので、Webページのプリントにも活用できます。無料のスマホ向けアプリケーション「Epson マルチロールプリント」とシールタイプのロール紙を使って、お名前シールやデコレーションシールなど、いろいろなシールづくりが楽しめます。また、「Epson Creative Print」と専用用紙を使えば、自分だけのオリジナルのフォトブックを作ることができます。
使用可能用紙サイズ最大A5
プリント方式MACH方式
セット内容セットアップ用インクカートリッジ(4色一体型×1個:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、取扱説明書(ソフトウェアディスク非同梱)、ロール紙ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター、メンテナンス用普通紙(A5)、SDカードスロットキャップ、無線LAN活用冊子(プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう!)、保証書
シリーズカラリオ
エコマーク認定認定
色数4
商品タイププリンター
エコマーク認定番号15 155 050
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
マット調の質感が持ち味。落ち着いた色表現や写真の再現に適したロール紙です。JIS規格定形サイズなので、ポスターやフレームへの入れ込みやパネル貼りをする際にも、用紙の余白を切り取るわずらわしい作業が省け、作業効率の向上につながります。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約841mm幅×40m●厚さ:0.15mm●秤量:120g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-26
1本
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。
原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時)
センサーカラーCIS×2
色(本体)黒
形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー
走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り
解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み)
読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー
読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り
インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n
給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙)
ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN)
フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF
電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)
消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18
外形寸法(mm)296×169×176
質量(kg)約3.7
付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚)
規格国際エネルギースタープログラム適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ)
エコマーク認定番号18 155 058
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
両面で写真が印刷できるハイグレードな写真用紙です。
仕様●タイプ:写真用紙●サイズ(規格):A4●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4216-85
1パック(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
13日以内出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。