1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOL 3Dスキャナー  SOL グローバルスキャニングジャパン 動画あり
グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー SOL
RoHS
簡単操作でデスクトップのフルカラー3Dスキャンを実現。SOL 3Dスキャナーは誰でも簡単に使えるデスクトップタイプの3Dスキャナーです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナーで100ミクロンの精度でスキャンが可能です。自動回転のターンテーブルを備え、最大170mm、最小25mmの対象物をフルカラースキャンが可能です。遠距離と近距離の二つのスキャンモードを搭載、対象物の大きさに応じてスキャンモードを使い分けることでより高品質な3Dキャプチャーが可能です。またSOL 3Dスキャナーは撮り方も2つのモードがあり、通常スキャンとターボモードを使い分けすることで、効率的なワークフローを実現します。
仕様セットアップ時/ソフトウェアやアップデートのダウンロード時にインターネット接続必要、カラーテクスチャあり、キャリブレーション自動、【スキャン時間】(ノーマルモード)20、(ターボモード)10【グラフィックカード】2GB以上のメモリ、OpenGL 3.3以上をサポート(OpenCL 1.2以上のサポートが推奨)【推奨ハードウェア】2.8GHz processor、4コア(8 logical processors)、16GB RAM、100GB free disk space (system drive) セット内容SOL 3Dスキャナ、ターンテーブル、スキャナスタンド、USBケーブル、遮光テント、スキャンテストターゲット(ラバーダック) 寸法(mm)【スキャン】最大170×170、最小25×25 質量(kg)【スキャン】最大2 対応OSWindows 10/11 64ビット(x64) 精度(μm)(スキャン)100 解像度(カメラ)5MP 入力電源USB3.0(最大 800 mA)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 対応ソフトウェアSOL Creator、SOL Viewer
1台
158,800 税込174,680
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります