印刷用紙/インク/印刷機 :「USB ハードディスク」の検索結果
SOL PRO 3Dスキャナは、170mmまでの比較的小さなオブジェクトを高精度にスキャニングするフルカラーのデスクトップ3Dスキャナです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナで50ミクロンの精度でスキャンが可能。カラーテクスチャはHDRレベルのクオリティで、対象物の表面や文字情報なども鮮明に読み取ります。取説、ソフト日本語表記有
仕様カラーテクスチャー:あり HDRクオリティ、キャリブレーション:自動、ビデオカード:2 GB以上のメモリ/OpenGL 3.3以上に対応(OpenCL 1.2以上を推奨)、コンピュータ本体:2.4 GHz processor/8コア(16 logical processors)、書き出しファイル形式:OBJ、STL、PLY、XYZ、DAE
寸法(mm)スキャン:(最大)170×170、(最小)20×20
質量(kg)最大スキャン:2
時間スキャン:360° 全工程自動スキャン【ノーマルモード】15 分、【ターボモード】8 分
メモリー32GB 以上
最大解像度50 ミクロン(スキャナがオブジェクトに近い位置の時)
解像度カメラ:8 MP(光学補正済み)
入力電源USB3.0(最大 800 mA)× 1
ハードディスク100GB 以上の空き容量
対応ソフトウェアSOL PRO Creator/SOL Viewer、(基本)Windows 10/11 64ビット
1台
¥278,800
税込¥306,680
7日以内出荷
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。