絞り込み
ブランド
  • シルエットジャパン
  • モノタロウ(21)
  • brother(ブラザー)(129)
  • Canon(348)
  • EPSON(307)
  • Flash Forge(278)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(150)
  • IGRIS(201)
  • JIT(134)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](196)
  • SK本舗(114)
  • エコリカ(131)
  • エレコム(147)
  • エーワン[ラベル](175)
  • オーム電機(144)
  • コクヨ(187)
  • サンワサプライ(156)
  • ノーブランド(230)
  • ヒサゴ(401)
  • ピーシーエー(146)
  • 日本ナインスター(206)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4 シルエットジャパン

    SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4

    シルエットジャパン
    ¥28,891税込¥31,780
    1台
    9日以内出荷
    厚さ(mm)最大メディア:2寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)質量(kg)2色ホワイト消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:1本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)最大速度(mm/sec)100
  • シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン

    シルエットカメオ プロ マーク2

    シルエットジャパン
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
    仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
  • SILH-CAMEO-5A-BLK-J シルエットカメオ5 アルファ シルエットジャパン

    SILH-CAMEO-5A-BLK-J シルエットカメオ5 アルファ

    シルエットジャパン
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    4日以内出荷
    シルエットカメオ5アルファはご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。
    付属品12inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.2色マットブラック消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:305×610(台紙あり)、294×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×176×124機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)
  • SILH-CAMEO-5A-PLUS-J シルエットカメオ5 アルファ プラス シルエットジャパン

    SILH-CAMEO-5A-PLUS-J シルエットカメオ5 アルファ プラス

    シルエットジャパン
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    シルエットカメオ5アルファプラスは、ご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カメオ5よりも大きなサイズの素材に対応しています。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。
    付属品15inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.73消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:371×381(台紙あり)、371×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.0×176.4×124.2機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)
  • SILH-CURIO-2-J シルエットキュリオ2 シルエットジャパン

    SILH-CURIO-2-J シルエットキュリオ2

    シルエットジャパン
    ¥70,618税込¥77,680
    1台
    7日以内出荷
    厚さ(mm)最大メディア:20、カット可能:3寸法(mm)カッティング範囲:305×305質量(kg)10.8消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×504.5×238.6機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter 24 VDC (2A)最大速度(mm/sec)100
  • カッティングフィルム マット シルエットジャパン

    カッティングフィルム マット

    シルエットジャパン
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    つやありタイプのカッティングフィルム。
    対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外
  • SILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ シルエットジャパン

    SILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ

    シルエットジャパン
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    4日以内出荷
    シルエットカメオ5アルファはご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。
    付属品12inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.2色ホワイト消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:305×610(台紙あり)、294×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×176×124機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

印刷用紙/インク/印刷機