絞り込み
ブランド
- シルエットジャパン
- Flash Forge(278)
- SK本舗(114)
- Canon(104)
- Raise3D(92)
- EPSON(70)
- グラフテック(GRAPHTEC)(67)
- 富士フイルム(62)
- ウェルコムデザイン(59)
- Cricut(57)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
- Polymaker(47)
- brother(ブラザー)(46)
- Formlabs(41)
- RICOH(リコー)(40)
- Tiertime(34)
- 沖データ(OKI)(27)
- MUTOH(25)
- Phrozen(23)
- XYZプリンティング(22)
- ブランドをもっと見る

SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4
シルエットジャパン¥28,891税込¥31,7801台9日以内出荷厚さ(mm)最大メディア:2寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)質量(kg)2色ホワイト消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:1本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)最大速度(mm/sec)100
シルエットカメオ プロ マーク2
シルエットジャパン¥81,980税込¥90,1781台当日出荷から5日以内出荷24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
SILH-CAMEO-5A-PLUS-J シルエットカメオ5 アルファ プラス
シルエットジャパン¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷シルエットカメオ5アルファプラスは、ご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カメオ5よりも大きなサイズの素材に対応しています。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。付属品15inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.73消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:371×381(台紙あり)、371×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.0×176.4×124.2機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)
SILH-CAMEO-5A-BLK-J シルエットカメオ5 アルファ
シルエットジャパン¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷シルエットカメオ5アルファはご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。付属品12inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.2色マットブラック消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:305×610(台紙あり)、294×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×176×124機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)
SILH-CURIO-2-J シルエットキュリオ2
シルエットジャパン¥70,618税込¥77,6801台7日以内出荷厚さ(mm)最大メディア:20、カット可能:3寸法(mm)カッティング範囲:305×305質量(kg)10.8消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×504.5×238.6機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter 24 VDC (2A)最大速度(mm/sec)100
カッティングフィルム マット
シルエットジャパン¥999税込¥1,0991本当日出荷から6日以内出荷つやありタイプのカッティングフィルム。対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外
SILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ
シルエットジャパン¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷シルエットカメオ5アルファはご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。付属品12inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.2色ホワイト消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:305×610(台紙あり)、294×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×176×124機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ