5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.2 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 色数クラシックホワイト 最大速度(mm/sec)300
1台
42,254 税込46,479
当日出荷

厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.7 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.2×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 最大速度(mm/sec)300
1台
60,618 税込66,680
5日以内出荷

24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本 質量(kg)(約)9.0 消費電力(W)27 適合規格VCCI Class B 対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170 インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth 保証期間1年 使用環境温度(℃)10~35 カット速度最大300mm/s 定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A) 使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと) 精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷

厚さ(mm)最大メディア:20、カット可能:3 寸法(mm)カッティング範囲:305×305 質量(kg)10.8 消費電力(W)23 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×504.5×238.6 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter 24 VDC (2A) 関連資料(0.28MB) 最大速度(mm/sec)100
1台
70,618 税込77,680
7日以内出荷

厚さ(mm)最大メディア:2 寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし) 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)23 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:1本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A) 関連資料(0.31MB) 最大速度(mm/sec)100
1台
28,891 税込31,780
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります